カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • Modes(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • YAGEO(15)
  • KEMET(7)
  • 京セラ(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • TDK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc2103」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
43,980税込48,378
1セット(1000個)
予約販売
村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-37
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
53,980税込59,378
1セット(1000個)
予約販売
ムラタGCM自動車用1210シリーズGCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-25
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
59,980税込65,978
1セット(1000個)
予約販売
ムラタGCM自動車用1210シリーズGCMシリーズはAEC-Q200要件に適合低損失で高周波回路に最適新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作スズめっきの電極で優れたはんだ性能DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7114-33
積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1袋 5個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1袋 5個入MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ
仕様●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-18
積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
村田製作所GRM1210X5R/X7R/Y5Vコンデンサ村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。定格電圧が200Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6953-77
積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
村田製作所GRM1210X6S誘電体村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-90
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 630V dc 1210 3225M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 630V dc 1210 3225M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(4000個)
予約販売
村田GRM1210U2J誘電体村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現GRMシリーズの温度補償タイプはチューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6953-62
関連キーワード
wk2103特集