カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- BOURNS(4)
- brembo(11)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- DRC(ディーアールシー)(10)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- MOTO MASTER(モト マスター)(6)
- NTB(5)
- OSG(オーエスジー)(6)
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- SWAGE-LINE(18)
- Vesrah(4)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(6)
- エスコ(6)
- パイロット(3)
- 伊東電機(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 250V ac 1808 (4520M) GA342DR7GF102KW02L
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(10個)3日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 1808 (4520M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4.5×2×2mm●長さ: 4.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 2mm●シリーズ: GA342●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1808 GA342シリーズ. 品番 ; 790-0553 790-0553 はモデム用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 100nF 250V ac 2220 (5750M) GA255DR7E2104MW01L
MURATA(村田製作所)¥85,980税込¥94,5781セット(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±20%●シリーズ: GA255●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GA255シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)8日以内出荷仕様●静電容量: 220nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1210×5R / X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 470nF 250V dc 2220 (5750M) GRM55DR72E474KW01L
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361袋(5個)8日以内出荷仕様●静電容量: 470nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM55●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら