カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- SK(新潟精機)(4)
- SMC(68)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- TRUSCO(6)
- アズワン(19)
- エスコ(5)
- カナツー(7)
- コノエ(4)
- サンコーテクノ(4)
- シンコー(3)
- スバル(4)
- ワンド(マイセット)(4)
- 三ツ星ベルト(8)
- 三木プーリ(18)
- 光(3)
- 日本研紙(3)
- ブランドをもっと見る
「ds150」の検索結果
特価

EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入
MURATA(村田製作所)¥87,980税込¥96,7781袋(1500個)7日以内出荷Murata DSS1 シリーズは、コンパクトで高性能の 270 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6940-50
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入
MURATA(村田製作所)¥82,980税込¥91,2781袋(1500個)7日以内出荷Murata DSS1 シリーズコンパクトで高性能の 220 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6938-74
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入
MURATA(村田製作所)¥71,980税込¥79,1781袋(1500個)7日以内出荷Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 2200 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6939-61
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入
MURATA(村田製作所)¥82,980税込¥91,2781袋(1500個)7日以内出荷Murata DSS1 シリーズコンパクトで高性能の 10000 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6937-91
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入
MURATA(村田製作所)¥89,980税込¥98,9781袋(1500個)7日以内出荷Murata DSS1 シリーズコンパクトで高性能の 100 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6938-43
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入
MURATA(村田製作所)¥82,980税込¥91,2781袋(1500個)7日以内出荷Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 470 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6939-62
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入
MURATA(村田製作所)¥79,980税込¥87,9781袋(1500個)7日以内出荷Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 22 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6940-37