カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(32)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • EVANS(28)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(15)
  • HARDY(13)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • NEC(8)
  • SMC(225)
  • イスカル(24)
  • エスコ(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • スバル(9)
  • テンパール工業(28)
  • ホンダ(81)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • 三菱ふそう(42)
  • 新ダイワ(74)
  • 東海キャスター(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec7」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 4.7μF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 4.7μF 50V dc 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • MLCC 10μF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 50V dc 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • MLCC 22μF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 22μF 50V dc 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2アズワン品番65-7153-48
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.2μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.2μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 47μF 25V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 47μF 25V dc 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-74
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 4.7μF ±20% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 4.7μF ±20%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7S許容差 = ±20%寸法 = 5.5 x 4 x 7.5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 7.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 4.7μF 50V dc 1袋 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 4.7μF 50V dc 1袋 500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
  • MLCC 100μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-42
  • MLCC 22μF 50V dc 1袋 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 22μF 50V dc 1袋 500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥62,980税込¥69,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7153-41
  • MLCC 10μF 50V dc 1袋 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 50V dc 1袋 500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:5.5 x 4 x 7.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:7.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-79