カテゴリ
- 制御機器(593)
- 空調・照明・電設資材(150)
- 医療(34)
- 農業機械(32)
- 電気材料(22)
- 安全用品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- バイク部品(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 物流用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- メカニカル部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 作業工具(9)
- 測定用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 食品・飲料(7)
- 建築金物(6)
- 機構部品(5)
- 清掃用品(5)
- 作業服(5)
- 事務用品(5)
- 縫製用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 住設機器(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- マスク(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(32)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- CEJN(セイン)(63)
- CIF(10)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ICOM(アイコム)(13)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- PMC(10)
- RS PRO(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- WEIDMULLER(108)
- WURTH ELEKTRONIK(232)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
- セキスイ(15)
- フエニックス・コンタクト(22)
- 三菱電機(95)
- 住商モンブラン(34)
- 日本モレックス(molex)(120)
- 第一計器(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

Daily Cleanフローリングワイパー300
CONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エラストマークッションで床面にフィット。市販の20×30cmサイズのシートが取付できます。トラスコ品番819-0962材質ハンドル:スチール(PP被覆)、グリップ:PE、柄入れ:PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE、クッション:エラストマー全長(mm)約1110色W質量(g)約400寸法(幅)約255mm商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
丸ノズル(アジャストナット入り)
ヒルトライン¥5,798税込¥6,3781個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電源用種別抜け止めアース付1コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
フロアコン 電話・情報用 ブランク(取付金具付)
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)種別ブランク・1コ用種類フロアコンセント
フラット型フロアコン
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。用途電源用種別抜け止めアース付2コ口形状抜止タイプタイププラグ収納型フラット型フロアコン種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付)
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)種別1コ用種類フロアコンセント
パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~100m2)「ジアイーノ」
Panasonic(パナソニック)¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
標準インサート(E-サート)ユニファイ細目
ツガミ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類ユニファイ細目ねじ
樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)
ヒルトライン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
超精密ピンセット
TGK(東京硝子器械)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から33日以内出荷.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
標準インサート(E-サート)ユニファイ並目
ツガミ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼
TALKUN用表示板 ウサギ
グリーンクロス¥3,598税込¥3,9581枚5日以内出荷人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
CIF, ドリルビット DU70, 1mm
CIF¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷1/8インチ(3.17mm)径シャンクのハイグレードなソリッドカーバイドPCBドリルで、エポキシガラスPCBラミネートの穴あけの際、標準的なスチール製ドリルよりはるかに長く鋭利さが維持されます。優れた品質の穴を開け、破損を防ぐために、高速度が推奨されます。材質カーバイド直径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
CIF, ドリルビット DU72, 1.2mm
CIF¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷1/8インチ(3.17mm)径シャンクのハイグレードなソリッドカーバイドPCBドリルで、エポキシガラスPCBラミネートの穴あけの際、標準的なスチール製ドリルよりはるかに長く鋭利さが維持されます。優れた品質の穴を開け、破損を防ぐために、高速度が推奨されます。材質カーバイド直径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
CIF, ドリルビット DU74, 1.4mm
CIF¥999税込¥1,0991個欠品中1/8インチ(3.17mm)径シャンクのハイグレードなソリッドカーバイドPCBドリルで、エポキシガラスPCBラミネートの穴あけの際、標準的なスチール製ドリルよりはるかに長く鋭利さが維持されます。優れた品質の穴を開け、破損を防ぐために、高速度が推奨されます。材質カーバイド直径(Φmm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
CIF, ドリルビット DU75, 1.5mm
CIF¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷1/8インチ(3.17mm)径シャンクのハイグレードなソリッドカーバイドPCBドリルで、エポキシガラスPCBラミネートの穴あけの際、標準的なスチール製ドリルよりはるかに長く鋭利さが維持されます。優れた品質の穴を開け、破損を防ぐために、高速度が推奨されます。材質カーバイド直径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
CIF, ドリルビット DU71, 1.1mm
CIF¥999税込¥1,0991個7日以内出荷1/8インチ(3.17mm)径シャンクのハイグレードなソリッドカーバイドPCBドリルで、エポキシガラスPCBラミネートの穴あけの際、標準的なスチール製ドリルよりはるかに長く鋭利さが維持されます。優れた品質の穴を開け、破損を防ぐために、高速度が推奨されます。材質カーバイド直径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働75型4K液晶
I ・O DATA(アイオーデータ)¥319,800税込¥351,7801台欠品中輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:260W/。4K UHD解像度に対応した、大画面75型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。用途動作確認済み機器。メーカー製機器。MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K。取扱商品。GOPPA製GP-HDSP14H460付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。、盗難防止用ホールタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)260コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度5ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(600×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.42975×0.42975表示寸法(mm)1650.24(H)×928.26(V) ※可視領域74.5型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ75型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
パイプ仮枠止(コーキング溝付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥189税込¥2081個5日以内出荷コーキング溝付。パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが必要な場合に使います。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。※径の違いにより形状が若干異なります。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)仕様コーキング溝付・スリーブ用材質樹脂色黒
CIF, ドリルビット DU78, 1.8mm
CIF¥840税込¥9241個7日以内出荷CIFタングステンカーバイドドリルビットは、一体成型です。強化シャンク:3.17mm(1/8インチ)、直径1.8mm。。0.3mmから3.17mmまで在庫あり。最低穴あけ速度20,000rpm。ビットの直径が小さいほど、送り速度は遅くなります。1.6~4m/minの高速降下速度。オプションのリング付きドリルは別オーダー。材質カーバイド直径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
ロックEサート(ユニファイ細目)
ツガミ¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類ユニファイ細目ねじ



エムケーダクト 内マガリ
マサル工業¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷●内曲がりでの直角接続に使用します。用途内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。材質PVC形状内曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
HP TDアプリケーター40用クロス
CONDOR(山崎産業)¥3,998税込¥4,3981袋(30枚)当日出荷HP TDアプリケーター40 [DU769-000U-MB] 用クロス。本体(別売)に取り付けてご使用ください。。使い捨てタイプなので衛生的な管理ができます。また、シートは厚手タイプなので床面にキズがつくことを防止します。。【関連品】。HP TDアプリケーター40 [DU769-000U-MB]。コンドル 強酸性水 4L [C269-04LX-MB]。コンドル 強酸性水 18L [C269-18LX-MB]材質ポリエステル、レーヨン寸法(幅W×奥行D)(mm)450×130アズワン品番65-1991-92



マイクロファイバーミトン(厚手タイプ)
CONDOR(山崎産業)¥769税込¥8461枚当日出荷から3日以内出荷毛足の長いソフトタイプ。 吸水性にも優れています。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)約150×220質量(g/枚)約35繰り返し・詰め替え対応
フロアコン用器具ブロック 絶縁ワンタッチ取付枠付
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付けできます。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、絶縁ワンタッチ取付枠付種別2コ用種類フロアコンセント
フロアコン用器具ブロック 抜け止めアース付2コロ
Panasonic(パナソニック)¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、送り端子付種別抜け止めアース付2コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら