カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(32)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- EVANS(28)
- GBRacing (ジービーレーシング)(15)
- HARDY(13)
- MAZDA(マツダ)(22)
- NEC(8)
- SMC(225)
- イスカル(24)
- エスコ(13)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- スバル(9)
- テンパール工業(28)
- ホンダ(81)
- メディアカバーマーケット(20)
- 三菱ふそう(42)
- 新ダイワ(74)
- 東海キャスター(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ec7」の検索結果
特価

MLCC 22μF 50V dc 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2アズワン品番65-7153-48
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.2μF ±10%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 47μF 25V dc 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥4,298税込¥4,7281袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-74
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 4.7μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7S許容差 = ±20%寸法 = 5.5 x 4 x 7.5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 7.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 4.7μF 50V dc 1袋 500個入
MURATA(村田製作所)¥24,980税込¥27,4781袋(500個)7日以内出荷用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
MLCC 100μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥27,980税込¥30,7781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-42
MLCC 22μF 50V dc 1袋 500個入
MURATA(村田製作所)¥62,980税込¥69,2781袋(500個)7日以内出荷用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7153-41
MLCC 10μF 50V dc 1袋 500個入
MURATA(村田製作所)¥37,980税込¥41,7781袋(500個)7日以内出荷用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:5.5 x 4 x 7.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:7.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-79