カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- 三木プーリ(18)
- 日東工業(4)
- 女性医療研究所(4)
- 泰和電器(3)
- SMC(2)
- コクヨ(2)
- VISHAY(2)
- 鶴賀電機(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- FUMOTO(1)
- KSフィルター(1)
- DIA-COMPE(1)
- NITTO(1)
- DixnaCross(ディズナクロス)(1)
「h-103-p」の検索結果

積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ
MURATA(村田製作所)¥4,798税込¥5,2781セット11日以内出荷静電容量:10000pF ±5%。定格電圧:50Vdc。温度特性(準拠規格):C0G(EIA)。温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃。-55~25℃:0+30/-72ppm/℃。温度特性の温度範囲:-55~125℃。使用温度範囲:-55~125℃。仕様●静電容量:10000pF=0.01μF●定格電圧(DC):50V●誤差:±5%●温度:-55℃~125℃●温度係数:C0G●実装:スルーホール●パッケージ:ラジアル●端子形状:リード●ピンピッチ:2.5mm●底面長さor径:5mm●底面幅:3.15mm●シリーズ名:RDE●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):C0G(EIA)●温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃●-55~25℃:0+30/-72ppm/℃●温度特性の温度範囲:-55~125℃●使用温度範囲:-55~125℃アズワン品番67-0479-20