カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(144)
  • ホンダ(128)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • トレード(15)
  • 内田洋行(11)
  • GMB(7)
  • ニチコン(7)
  • SMC(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 山金工業(5)
  • エスコ(4)
  • 貝印(4)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 淀川電機製作所(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • トヨタ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h331」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 700個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 700個入

    MURATA(村田製作所)
    98,980税込108,878
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2アズワン品番65-7041-65
  • コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 5個入

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.027 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2アズワン品番65-7040-54
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF

    MURATA(村田製作所)
    159税込175
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 330pF ±5pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 330pF ±5pF

    MURATA(村田製作所)
    839税込923
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 33nF 50V dc 1206 (3216M) GRM3195C1H333JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 33nF 50V dc 1206 (3216M) GRM3195C1H333JA01D

    MURATA(村田製作所)
    599税込659
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 33nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応