カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • JACKSON(1)
  • LASCAR(4)
  • omron(オムロン)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • Seeed Studio(1)
  • Socomec(2)
  • カイセ(1)
  • サンワサプライ(11)
  • ハヤシレピック(1)
  • ホンダ(15)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • 日本ブレイディ(1)
  • 林時計工業(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcd-21」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 330mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN900SQ2L MURATA(村田製作所)

    Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 330mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN900SQ2L

    MURATA(村田製作所)
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●最大直流電流: 330mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.2mm●高さ: 1.2mm●寸法: 2×1.2×1.2mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 350mΩ●シリーズ: DLW21S●動作温度 Min: -40℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 400mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN670SQ2L MURATA(村田製作所)

    Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 400mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN670SQ2L

    MURATA(村田製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●最大直流電流: 400mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.2mm●高さ: 1.2mm●寸法: 2×1.2×1.2mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 250mΩ●シリーズ: DLW21S●動作温度 Max: +85℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata コモンモードチョークコイル DLW 90 Ω MURATA(村田製作所)

    Murata コモンモードチョークコイル DLW 90 Ω

    MURATA(村田製作所)
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: DLW●インピーダンス: 90 Ω●試験周波数: 100 MHz●DC抵抗: 0.41Ω●電流 Max: 280 mA●寸法: 2×1.2×1.2mm●動作温度範囲: -40 → ° C +85 ° C●線数: 2●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●動作温度 Max: +85℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBラインRoHS指令(10物質対応)対応