Murata コモンモードチョークコイル DLW 90 Ω

Murata コモンモードチョークコイル DLW 90 Ω - MURATA(村田製作所)
仕様
●シリーズ: DLW●インピーダンス: 90 Ω●試験周波数: 100 MHz●DC抵抗: 0.41Ω●電流 Max: 280 mA●寸法: 2×1.2×1.2mm●動作温度範囲: -40 → ° C +85 ° C●線数: 2●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●動作温度 Max: +85℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183600DLW21SN900HQ2L
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする