カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(1)
  • GYEON(ジーオン)(35)
  • Merck(メルクミリポア)(30)
  • Phenomenex(15)
  • GVS(14)
  • アズワン(13)
  • イチネンTASCO(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • PALL(ポール)(6)
  • 日伸理化(6)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • KEMET(4)
  • PEPPERL+FUCHS(4)
  • UNIFIX VORTEX(4)
  • エスコ(3)
  • セメダイン(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • ホンダ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m100ml」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 100nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    72,980税込80,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ムラタ2220 GA255シリーズ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●シリーズ:GA255●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6955-34
  • MLCC 220nF 630V dc 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 220nF 630V dc 2220 5750M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    55,980税込61,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ムラタ2220 GRM55シリーズ。モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現。用途:。汎用電子機器
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-22
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体。樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適
    仕様●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7165-92
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    56,980税込62,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ムラタ2220 GRM55シリーズ。モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現。用途:。汎用電子機器
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-21
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    99,980税込109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体。樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-67
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    179,800税込197,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ)。交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用。用途:。各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA3●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-08
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    159,800税込175,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-01
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 450V dc 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 450V dc 2220 5750M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    149,800税込164,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GR3 2220 X6T / X7T / X7U誘電体。村田製作所GR3シリーズは、DCバイアス特性に優れた汎用高リプル抵抗製品 DCバイアスが印加されると、従来型製品(X7R特性)より高い静電容量値を実現可能 GR3はノイズ除去効果を発揮 用途: 電源の力率補正回路、EMI抑制回路、平滑化回路
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:450V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GR●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7120-65
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    53,980税込59,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ)。交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用。用途:。各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA355●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6957-03