カテゴリ
- 制御機器(325)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(5)
- コガネイ(924)
- 大阪魂(826)
- SMC(368)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(163)
- YAGEO(149)
- 新ダイワ(130)
- ホンダ(106)
- SAMTEC(83)
- RS PRO(73)
- 内外電機(72)
- メディアカバーマーケット(72)
- サンドビック(65)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- AMPHENOL(54)
- 日産ネジ(50)
- エスコ(41)
- KEMET(41)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「m102」の検索結果

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 250V ac 1808 (4520M) GA342DR7GF102KW02L
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 1808 (4520M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4.5×2×2mm●長さ: 4.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 2mm●シリーズ: GA342●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1808 GA342シリーズ. 品番 ; 790-0553 790-0553 はモデム用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H102JA01D
MURATA(村田製作所)¥769税込¥8461袋(200個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 50V dc 0201 (0603M) GRM033R71H102KA12D
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(2500個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) GRM1555C1H102GA01D
MURATA(村田製作所)¥17,980税込¥19,7781セット(10000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●村田製作所 GRM 0402 C0G 誘電体. GRMシリーズは積層構造で大容量・小型化を実現します。. 特長. 極性のない高信頼性 外部電極の錫めっきにより、優れたはんだ付け特性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31B5C2J102JW01L
MURATA(村田製作所)¥559税込¥6151袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1.25mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±10%
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1000pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最小動作温度 = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1000pF ±10%
MURATA(村田製作所)¥989税込¥1,0881袋(25個)欠品中仕様静電容量 = 1nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%層の数 = Multilayer自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(200個)翌々日出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47D
MURATA(村田製作所)¥439税込¥4831袋(50個)翌々日出荷仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12D
MURATA(村田製作所)¥9,198税込¥10,1181セット(10000個)翌々日出荷仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16D
MURATA(村田製作所)¥729税込¥8021袋(200個)翌々日出荷仕様●静電容量: 220pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 0.5pF 50V dc 0402 1005M 1袋 50個入
MURATA(村田製作所)¥549税込¥6041袋(50個)5日以内出荷ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5仕様●静電容量:0.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7076-36
MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(1000個)欠品中Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7126-07
Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GRM155R72A102KA01D
MURATA(村田製作所)¥179税込¥1971セット(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GCM155R72A102KA37D
MURATA(村田製作所)¥239税込¥2631セット(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥7,598税込¥8,3581セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-48
MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(1000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7124-55
MLCC 100nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361セット(1000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(1000個)7日以内出荷パワートレインや安全装置など、車載用途向けのコンデンサです。自動車のパワートレインや安全装置に最適です この製品は、エンジン ECU、エアバッグ、ABS の駆動システム制御などの安全装置に使用できます 125 ℃ 及び 150 ℃ の温度で使用できます エンジンルームで使用できる 150 ℃ のラインナップも用意しています 外部電極にスズ( Sn )めっきが施
MLCC 3.3nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-84
MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥8,298税込¥9,1281セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7127-43
MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥8,298税込¥9,1281セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7133-25
MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥9,898税込¥10,8881セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7133-26
MLCC 3.3nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361セット(1000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-56
MLCC 10pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:10pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7130-48
MLCC 10pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥2,398税込¥2,6381セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6930-87
MLCC 10pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7124-29
MLCC 10pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥20,980税込¥23,0781セット(15000個)7日以内出荷この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7131-33
MLCC 100pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361セット(1000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7129-90
MLCC 100pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥1,898税込¥2,0881セット(1000個)7日以内出荷パワートレインや安全装置など、車載用途向けのコンデンサです。自動車のパワートレインや安全装置に最適です この製品は、エンジン ECU、エアバッグ、ABS の駆動システム制御などの安全装置に使用できます 125 ℃ 及び 150 ℃ の温度で使用できます エンジンルームで使用できる 150 ℃ のラインナップも用意しています 外部電極にスズ( Sn )めっきが施
MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥3,198税込¥3,5181セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7123-19
MLCC 100pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥9,898税込¥10,8881セット(15000個)7日以内出荷パワートレインや安全装置など、車載用途向けのコンデンサです。自動車のパワートレインや安全装置に最適です この製品は、エンジン ECU、エアバッグ、ABS の駆動システム制御などの安全装置に使用できます 125 ℃ 及び 150 ℃ の温度で使用できます エンジンルームで使用できる 150 ℃ のラインナップも用意しています 外部電極にスズ( Sn )めっきが施仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GCM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7130-23
MLCC 10pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-17
MLCC 100pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-39