カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「su402」の検索結果

クリーン静電靴 通気タイプ SU402
ミドリ安全¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から5日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 通気性に優れた穴空きのデザインです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ
CKD¥210,100~税込¥231,110~1個8日以内出荷から22日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
リード線加工 チップLED
共立電子産業¥699税込¥7691袋(5本)4日以内出荷から7日以内出荷チップLEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。用途鉄道模型、プラモデル、ジオラマなどの組み込みに最適線径(Φmm)0.1長さ(cm)20入数5
ロッド クラッチ リリース 46102-1409
Kawasaki¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷主な適合純正品番46102-1409代表車種KX80-W1主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
20cm線付LED Φ5mm
共立電子産業¥559税込¥6151袋(5本)6日以内出荷LEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。仕様●LEDサイズ:1005(0402)●発光色:白●VF:3.1V●IF:5mA●線径:0.1mm●長さ:20cm●アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)●カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)●※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。●※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-65![不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85010435-241002-02.jpg)
不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ
三和[店舗什器・備品]¥38,980税込¥42,8781ケース(400枚)6日以内出荷から10日以内出荷A4サイズマチ付きで使いやすいです仕様●サイズ:300×250×マチ100mm●持ち手:25×390mm●素材:不織布90g/m2●内袋:50枚×8袋
オフィスチェア ウィザード4 アディショナルバッグ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥75,980税込¥83,5781脚7日以内出荷から22日以内出荷姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。種類オフィスチェア奥行(mm)570座上下調節可能(ガス圧昇降式)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1035~1125座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプアディショナルバックランバーサポートありヘッドレストありサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無ありロッキング機能あり組立状態組立品背もたれの高さアディショナルバック
オフィスチェア ウィザード4 アディショナルバッグ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥86,980税込¥95,6781脚7日以内出荷から22日以内出荷姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1035~1125座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプアディショナルバックランバーサポートありサービス分類組立・設置・取付
IBC9000BOX02 BC-9000 アウターケーシングボックス 40m ブラック
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷用途BC-9000アウターケーシング 40 m [ブラック]
プラグインユニット (VV5Q45-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-040~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
(純正パーツ)21 エクスセンス 4000MXG スプール組 【04344/1025G 】
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。













![不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85010435-241002-02.jpg)