カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- SMC(153)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- エスコ(39)
- omron(オムロン)(29)
- RS PRO(22)
- WPH(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- コガネイ(14)
- SKC(11)
- ケルヒャー(8)
- ノーブランド(6)
- StarTech.com(6)
- 三菱電機(5)
- ミヤコ(5)
- 三星産業貿易(5)
- 三菱ふそう(5)
- KEMET(5)
- 由良産商(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m2x15」の検索結果
特価

巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥109,800税込¥120,7801セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:460mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:LQW15AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:5GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7156-98
MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥5,698税込¥6,2681セット(15000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-11
MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥29,980税込¥32,9781セット(15000個)7日以内出荷この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7131-81
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥33,980税込¥37,3781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:15nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7004-40
MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入
MURATA(村田製作所)¥3,298税込¥3,6281セット(500個)7日以内出荷この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6952-35
MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥43,980税込¥48,3781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-96
MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥769税込¥8461セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7038-71
MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥3,398税込¥3,7381セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-07
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥49,980税込¥54,9781セット(4000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ。村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:15nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6968-93