カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(591)
- 切削工具(272)
- 制御機器(142)
- ねじ・ボルト・釘(111)
- パソコン/周辺機器(74)
- 物流用品(63)
- 農業機械(54)
- 建築金物(32)
- メカニカル部品(21)
- 機構部品(18)
- 電気材料(17)
- 測定用品(16)
- 作業工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)(16)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- KEMET(17)
- KITO(キトー)(19)
- MURATA(村田製作所)(13)
- RS PRO(25)
- SKC(18)
- SMC(249)
- TDT(田野井)(26)
- YAGEO(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(123)
- イシハシ精工(38)
- エスコ(101)
- コガネイ(315)
- フエニックス・コンタクト(21)
- 大綱(14)
- 大阪魂(24)
- 新日軽(LIXIL)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

M2 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(33本)当日出荷エスコ品番EA949AL-207材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状皿頭
M5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
挿入工具 INP M16X2.0
日本スプリュー¥14,980税込¥16,4781個当日出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
挿入工具 INS M16X2.0
日本スプリュー¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
スプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #2
日本スプリュー¥8,898税込¥9,7881本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)50喰付き部の山数5山全長L(mm)105精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)11シャンク径D(Φmm)14寸法KL(mm)14ねじ外径(mm)18.598
スプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #3
日本スプリュー¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)50喰付き部の山数1.5山全長L(mm)105精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)11シャンク径D(Φmm)14寸法KL(mm)14ねじ外径(mm)18.598
スプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #2 #3
日本スプリュー¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
ロッド端 RS PRO M16x2 オス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard オス
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷仕様接続サイズ = M16x2 オス内径 = 16mm動定格荷重 = 42900N静定格荷重 = 21500N全体長さ = 85mm材質 = スチール接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス![M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522775-180823-02.jpg)
M16x1/2sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷エスコ品番EA611DG-16全長(mm)60サイズM16質量(g)174寸法d(mm)27.5寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M16X2 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格ナベ2シユM4X16図解NoMD220K 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16_No.36、FP250 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16_No.22、MD115K羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X16_No.17、MD170L 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16_No.35、MD15羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X16_No.17、MD510 羽根車部品_No.36、MD115L羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X16_No.17、MD115羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X16_No.17、MD220 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16_No.36
ロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:13.3kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:87mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0074アズワン品番65-7969-14
ロッド端 M16x2 メス Forged Steel ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard メス
Durbal¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 4仕様●接続サイズ:M16x2 メス●内径:16mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:85mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0130アズワン品番65-7969-08
ロッド端 M16x2 メス Forged Steel ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard メス
Durbal¥70,799税込¥77,8791個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 1仕様●接続サイズ:M16x2 メス●内径:16mm●動定格荷重:13.3kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:85mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0084アズワン品番65-7967-45
ロッド端 M16x2 メス Forged Steel ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard メス
Durbal¥70,899税込¥77,9891個7日以内出荷。プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)仕様●接続サイズ:M16x2 メス●内径:16mm●動定格荷重:13.3kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:85mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0085アズワン品番65-7968-83
ロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:6.3kN●静定格荷重:4.4kN●全体長さ:87mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0105アズワン品番65-7967-48
ロッド端 RS PRO M16x2 メス スチール ボア16mm 全長83mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷RS Pro M16 x 2 メススチールロッドエンド、 16 mm ボアサイズ、長さ 83 mm 、 M16 x 2 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のスチールロッドエンドは、空圧機構及びカプラ機構の構築に使用できます。潤滑不要なのでメンテナンスが不要です。 このロッドエンドには、 M16 ねじと 16 mm のボアサイズの 2 つのメス結合があります。全長は 83 mm で、動的定格荷重は 42,900 ニュートン、静的定格荷重は 21,500 ニュートンです。ボールスイベルは、接続されたシャフトに対して一定のずれを許容します。 RS Pro シリーズの一部として、製品はテスト済みです。このロッドエンドは、静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しており、空圧シリンダとカプラ機構での使用に適しています。これは、印刷機、包装機械、ラベル貼り機、機械制御などの用途で一般的に使用されています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M16 メス端子 x 2 ボアサイズ: 16 mm 全長 83 mm 動的定格負荷: 42,900 N 静的定格荷重: 21,500 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様接続サイズ = M16x2 メス内径 = 16mm材料 = スチール動定格荷重 = 42900N静定格荷重 = 21500N全体の長さ = 83mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
ロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:6.3kN●静定格荷重:4.4kN●全体長さ:87mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0104アズワン品番65-7911-90
ロッド端 M16x2 メス Forged Steel ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard メス
Durbal¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング仕様●接続サイズ:M16x2 メス●内径:16mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:85mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0129アズワン品番65-7970-49
ロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥70,899税込¥77,9891個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:13.3kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:87mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0075アズワン品番65-7967-42
18-2用アダプターM16-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.33ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-2
16x32mm/2.0mベンダーレール(アルミ製)
エスコ¥6,400税込¥7,0401個翌日出荷取付現場で下地などにあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 レールの清掃が簡単にでき食料品等の現場に最適です。材質アルミ(アルマイト仕上げ)全長(m)2
Eサート SUS / M16-2.0X2DNS 100個入 2D-16-2.0
ツガミ¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):16●ネジのピッチ(mm):2●呼び径(mm):2●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160831アズワン品番67-4828-43
Eサート SUS / M16-2.0X1DNS 100個入 1D-16-2.0
ツガミ¥73,980税込¥81,3781個13日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):16●ネジのピッチ(mm):2●呼び径(mm):1●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160823アズワン品番67-4828-35
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522775-180823-02.jpg)