カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • Festo(12)
  • GYEON(ジーオン)(9)
  • KEMET(23)
  • omron(オムロン)(10)
  • POSH Faith(12)
  • RS PRO(29)
  • SMC(448)
  • StarTech.com(8)
  • TDK(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
  • エスコ(44)
  • コガネイ(229)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • ミヤコ(6)
  • 大阪魂(10)
  • 小野測器(13)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x40」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥429税込¥472
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 EMIフィルタ表面実装50 V dc2A NFE61PTシリーズ2706 (6816M)6.8mm-40℃+85℃フラットコンタクト6.8 x 1.6 x 1.6mm MURATA(村田製作所)

    村田製作所 EMIフィルタ表面実装50 V dc2A NFE61PTシリーズ2706 (6816M)6.8mm-40℃+85℃フラットコンタクト6.8 x 1.6 x 1.6mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:NFE61PT●最大定格電流:2A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:フラットコンタクト●パッケージ/ケース:2706 (6816M)●寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●長さ:6.8mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●NFE61HT / PT. 直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥589~税込¥648~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥649税込¥714
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 450mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = LQH32CN最大自己共振周波数 = 43MHz最小動作温度 = -40℃村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタ。LQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。
    仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●パッケージ/ケース:5050●長さ:5mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:58mΩ●シリーズ:LQH5BPN●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:Minimum of 40MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7128-66
  • 表面実装インダクタ 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    表面実装インダクタ 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタ。LQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:58mΩ●シリーズ:LQH5BP_T0●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6964-75
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 300mA, 3.2 x 2.5 x 2mm MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 300mA, 3.2 x 2.5 x 2mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥779税込¥857
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 580mΩシリーズ = LQH32CN最大自己共振周波数 = 26MHz最小動作温度 = -40℃村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応