村田製作所 EMIフィルタ表面実装50 V dc2A NFE61PTシリーズ2706 (6816M)6.8mm-40℃+85℃フラットコンタクト6.8 x 1.6 x 1.6mm
- 仕様
- ●シリーズ:NFE61PT●最大定格電流:2A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:フラットコンタクト●パッケージ/ケース:2706 (6816M)●寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●長さ:6.8mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●NFE61HT / PT. 直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
電磁波対策 の新着商品
カテゴリ















