カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • SMC(31)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
  • イシハシ精工(10)
  • RS PRO(10)
  • SKC(7)
  • MARWI(7)
  • プロトティップ(5)
  • エスコ(4)
  • TDK(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • Murrelektronik Limited(3)
  • コンドーテック(2)
  • ヒルシュマン(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • SCHURTER(2)
  • ヒューイット(2)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x0.5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    889税込978
    1袋(200個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    1,598税込1,758
    1袋(250個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 6.8 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 240mΩシリーズ = LQG15HS最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 8村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層チップインダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ

    MURATA(村田製作所)
    439税込483
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • MLCC 8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    4,898税込5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:8pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.5pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7133-13
  • MLCC 8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:8pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.5pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7137-79
  • MLCC 8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    22,980税込25,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7134-10
  • MLCC 8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    1,798税込1,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7123-97
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 nH, 750mA, 1 x 0.6 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 nH, 750mA, 1 x 0.6 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    149税込164
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 4.7 nH最大直流電流 = 750mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.6 x 0.5mm許容差 = ±0.1nH最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = LQW15Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8GHz最小品質ファクター = 25Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層チップインダクタ, 18 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 18 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    53税込58
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 18 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 360mΩシリーズ = LQG15H最大自己共振周波数 = 2.2GHz最小品質ファクター = 8村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層チップインダクタ, 68 nH, 180mA, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 68 nH, 180mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    1,698税込1,868
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 68 nH最大直流電流 = 180mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 920mΩシリーズ = LQG15HS最大自己共振周波数 = 900MHz最小品質ファクター = 8村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応