カテゴリ
- 機構部品(46)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 切削工具(9)
- 物流用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 農業機械(4)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- 大阪魂(16)
- エスコ(6)
- シングウ(新宮商行)(4)
- ナベヤ(3)
- イシハシ精工(2)
- 日本スプリュー(2)
- 水本機械製作所(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カーメックス(1)
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- SKC(1)
- OHSATO(大里)(1)
- ひめじや(1)
- ラクテム(1)
- 日本コネクト工業(1)
エコロジープロダクト
「m8細目」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)
大阪魂¥329税込¥3621個翌々日出荷種別半ねじ材質鉄ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(mm)約16.5表面処理ユニクロ寸法B(mm)17寸法C(mm)約19.6頭部形状六角寸法d1(mm)12寸法K(mm)約2寸法R(mm)(最小)0.6寸法da(mm)(最小)14.2ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)
大阪魂(19件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
インデックスプランジャ用ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109税込¥1201個当日出荷から7日以内出荷通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。 インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格細目
六角ナット 2種 細目(鉄/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥479~税込¥527~1パック(22個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質鉄規格2種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 3種 細目(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
8マーク 六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷種別全ねじ材質鉄長さ(mm)25ねじピッチ1.5寸法H(mm)8表面処理クロメート寸法B(mm)19頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #2
日本スプリュー¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
六角穴付ボタンボルト 細目 (ステンレス)
大阪魂(25件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじピッチ1.25寸法t(mm)4.2寸法S(mm)6頭部形状ボタン寸法K(mm)6寸法da(mm)(最大)11.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #3
日本スプリュー¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
アクセサリー ナット(Accessories)
日本コネクト工業¥2,198~税込¥2,418~1セット(10個)4日以内出荷導電性に優れたM8細目ナットです。種別六角ナットタイプ3種 細目RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山修復ヤスリ
(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
ねじテスターアルミ製
OHSATO(大里)¥19,880税込¥21,8681台当日出荷旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
ネジ変換ボルト 細目
ラクテム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類外径並目、内径細目
ねじチェッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷30種類以上のねじの判別が可能です。材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。ねじ規格細目
半丸ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥749税込¥8241個当日出荷から4日以内出荷スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質ステンレス(SUS304)
クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
沈み半丸シャックル
TRUSCO¥909税込¥1,0001袋(1個)当日出荷半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。


























![M8-1.0 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589053-180222-02.jpg)