カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • CKD(1)
  • EXEDY(1)
  • KMEW(ケイミュー)(1)
  • LITEC (ライテック)(1)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Modes(1)
  • onsemi(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • ケナメタル(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • ホンダ(9)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mn85」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 100mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN470J23L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 100mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN470J23L

    MURATA(村田製作所)
    ¥789税込¥868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 3225●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: あり●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 4.3Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: Minimum of 11MHz●動作温度 Max: +85℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 270mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN4R7K23L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 270mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN4R7K23L

    MURATA(村田製作所)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(2000個)
    8日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 270mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライトコア●最大自己共振周波数: 31MHz●動作温度 Max: +85℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応