カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 手袋(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • カー用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt85」の検索結果

関連キーワード
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(147件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(30個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防振・耐切創手袋 マックグリーン マックス[手袋]

    防振・耐切創手袋 マックグリーン

    マックス[手袋](26件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1双
    当日出荷
    この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
    用途林材業用グローブ色ネイビー/グレー入数(双)1機能防振・耐切創材質(甲)アラミド繊維材質(掌側)人工皮革耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
  • ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
    種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)1
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカートヨタ
  • 防振手袋 マックグリーン マックス[手袋]

    防振手袋 マックグリーン

    マックス[手袋](9件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1双
    当日出荷
    しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
    用途林材業用グローブ色ネイビー/グレー入数(双)1機能防振材質(甲)ポリエステル材質(掌側)人工皮革耐切創性EUカットレベル5(手の平部分)
  • アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機)

    アンテナ式点検鏡

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
  • 2次元ポケットスキャナ MARSON

    2次元ポケットスキャナ

    MARSON
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    MT851は、1280 x 800 ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載した業務用のポケットスキャナです。従来のMT850に比べ、読取幅、読取角度、読取距離が拡大しています。大容量バッテリを搭載しており長時間の運用が可能です。更に、2MBメモリーによりバッチ式のデータコレクタとしても使用できます。また、抗菌仕様、防塵・防滴 IP55、-10℃の動作温度、バイブレータ搭載より、屋外や医療現場で使用できます。
    用途屋外や医療現場で使用可能。性能耐落下:1.5mの高さからコンクリート面に自然落下後、正常動作質量(g)71外形寸法(mm)102mm(L) x 42.5mm(W) x 21.5mm(H)光源照明光 :白色LED照準光 :赤色LED分解能(mm)Code39 0.076 、JAN/UPC 0.33 、QRCode 分解能 0.38防塵・防滴IP55Bluetoothインタフェース(HID、SPP):USB-C (HID, VCP)対応コードJAN/EAN-8/13, UPC-A/E, Interleaved 2of5(ITF), Codabar (NW-7), Code39, Code93, Code128, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Matrix 2of5, UK Plessey, MSI Plessey, IATA 2 of 5, Code11, Code32,QR Code, Micro QR Code, DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, AztecCode, GS1 Composite Code CC-A/CC-B/C動作温度範囲(℃)-10~+40
  • 電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン)

    電子体温計

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥1,861税込¥2,047
    1本
    当日出荷
    バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。防水設計(IP67)のため、丸洗い可能です。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20 秒と短いため、使い勝手が良いです。
    付属品収納ケース寸法(mm)141×24.5×15電源CR1632×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)32~42測定方式予測・実測式(脇下専用)測定時間予測/約20秒、実測/約10分機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ防塵防水性能一部防浸形(JIS T1140:2014)/IP67アズワン品番7-870-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00092000検温部位脇医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器測定精度(℃)±0.1
  • T型ジョイント 因幡電工

    T型ジョイント

    因幡電工
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    ドレン配管を分岐して施工できます!
    仕様分岐用種類チーズ
  • 水中花シフトノブ(円柱バラ) 向島自動車用品製作所

    水中花シフトノブ(円柱バラ)

    向島自動車用品製作所
    ¥4,700税込¥5,170
    1個
    5日以内出荷
    綺麗な花をアクリルシフトノブに挿入しました。車内空間を自分流に。味気ない空間がパーツを替えるだけで気分も上がります。
    用途車内空間を自分流に。付属品ネジアダプター:M10×P1.25/M10×P1.5寸法(mm)50×50×150質量(g)160取付方式純正シフトノブを外し、ネジピッチの合った変換アダプターを使用して取り付けます。ねじサイズM12×P1.25
  • オールドリルMTタイプ サンコーテクノ

    オールドリルMTタイプ

    サンコーテクノ
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック
    5日以内出荷
  • 森の定番 防振手袋(寒冷地仕様) マックス[手袋]

    森の定番 防振手袋(寒冷地仕様)

    マックス[手袋]
    ¥5,498税込¥6,048
    1双
    当日出荷
    軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
    用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0784
  • 金属顕微鏡-落射・透過照明 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    金属顕微鏡-落射・透過照明

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    5日以内出荷
    付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様4穴レボルバ ボールベアリング式照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
  • 金属顕微鏡-落射・透過照明 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    金属顕微鏡-落射・透過照明

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    5日以内出荷
    付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様4穴レボルバ ボールベアリング式照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
  • リーマ HS T柄 ST エス・ケーシンカイ

    リーマ HS T柄 ST

    エス・ケーシンカイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850 DARKFLASH

    darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850

    DARKFLASH
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    ATX3.1規格に対応し、12V2-6(最大600W)端子を搭載した、80PLUS BRONZE認証を受けた850W電源です。 コンセントからのAC(交流)をPC内部で使用するDC(直流)に高い効率で変換する、APFC(アクティブPFC)回路を採用。 80Plus GoldやTitanium規格でも採用される、直流電圧を効率的に変圧するLLC(共振コンバータ)によるソフトスイッチングと、抵抗値が極めて低いMOSFETを採用したSR(Synchronous Rectification、同期整流)により+12Vラインの効率を大きく高めています。 USBなどで高消費電力化が進む+5/+3.3Vへの供給も、高効率なDC to DC変換により、安定したUSBへの出力を担保しています。 製品保証は御購入日より5年間です。
  • 白金デジタル温度計 マザーツール

    白金デジタル温度計

    マザーツール
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
    付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル質量(g)約150測定範囲(℃)-100.0~400.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)分解能0.1℃センサー寸法(mm)Φ3.0×100保護等級IPX5(防噴流型)機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)電池単3電池×2サンプリング約0.5秒使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内設置方式ハンディタイプ保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)液晶表示LCD 文字高18mm温度表示方式デジタル
  • 防振・防滑手袋 マックス[手袋]

    防振・防滑手袋

    マックス[手袋]
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1双
    7日以内出荷から8日以内出荷
    手の平部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で高い防振性能を持たせました。 表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
    材質牛革、振動吸収材機能防振
  • 防振手袋「森の定番」(寒冷地仕様) マックグリーン

    防振手袋「森の定番」(寒冷地仕様)

    マックグリーン
    ¥5,498税込¥6,048
    1双
    7日以内出荷
    防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水・防風フィルムを使用しております。
  • リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS T柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • ズームレンズ(MZ17Kシリーズ用) Panasonic(パナソニック)

    ズームレンズ(MZ17Kシリーズ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    5日以内出荷
    MZ17シリーズ。交換用レンズ。
  • ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 38Hシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
    質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
  • 80PLUS GOLD認証電源 DARKFLASH

    80PLUS GOLD認証電源

    DARKFLASH
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    安定性と高効率性の高いATX3.1規格と、高性能グラフィックボードなどにひつようなPCIe5.1規格に対応したATX電源です。 80PLUS GOLD認証を取得した、フルモジュラー式のケーブルを採用しました。 モジュラー設計で必要なケーブルのみを使用できるので、設置の煩雑さが軽減されます。 高効率性と安定性が厳しく定められたATX3.1規格に対応します。 100~240Vの幅広い電圧に対応します。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。 7つの保護回路による安全性&安心の5年保証です。
    仕様●+12Vライン出力(A):70.8●+3.3V & +5Vライン出力(A):18●5Vsbライン出力(A):3●変換効率(負荷率):20%時 87%、50%時 90%、100%時87%寸法(mm)搭載ファン:120質量(kg)1.2適合規格ATX12V v3.1、PCIe5.1入力電圧(V)100~240定格出力(W)総合:850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140入力周波数(Hz)50/60各種認証80PLUS GOLD
  • 白金デジタル温度計 英語版校正証明書付 マザーツール

    白金デジタル温度計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    11日以内出荷
    IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
    付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル、温度記録(手動・自動記録:99個)、最大・最小値電源単3電池:2本精度【本体】±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃センサータイプ白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)連続使用時間(時間)約5000(アルカリ電池使用時)サンプリング約0.5秒測定温度範囲(℃)-100.0~400.0アズワン品番61-8513-71-56校正ポイント2点(温度25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
  • 白金デジタル温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    白金デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    11日以内出荷
    IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
    付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル、温度記録(手動・自動記録:99個)、最大・最小値電源単3電池:2本精度【本体】±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃センサータイプ白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)連続使用時間(時間)約5000(アルカリ電池使用時)サンプリング約0.5秒測定温度範囲(℃)-100.0~400.0アズワン品番61-8513-71-57校正ポイント2点(温度25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(82件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(176件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)

    超強力ラバーマグネットN

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,462~税込¥1,608~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
    用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
  • ボールベアリング45mm85mm3209 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm3209 A-2ZTN9/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9882アズワン品番65-7922-74
  • ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9881アズワン品番65-7921-22
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 26 アバンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    26 アバンサー

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    6日以内出荷
    基本性能に磨きがかかった価格破壊の革命竿”にショートオールラウンダー「T 75」とシリーズ最強パワーの「MT XH90/85」が追加。更なる軽量化を実現した価格破壊の革命児「アバンサー」。フィールドを問わず幅広く使えるオールラウンド先調子モデルの”T”に、オモリを駆使した瀬釣りや25cmオーバーの良型を狙うのに最適なパワータイプ胴調子モデルの”MT”を展開。新たに、支流攻略や風対策に最適な「T 75」と、尺鮎をも捻じ伏せるパワーの「MT XH90」と「MT XH85」をラインナップ。「T 75」は、ノンマルチで軽快且つ、小河川や支流を中心に幅広く使えるオールラウンド先調子モデル。「MT XH90」と「MT XH85」は、25cmオーバーから尺クラスの大鮎を狙うのに最適なパワータイプ胴調子モデル。スタンダードなノンマルチタイプに加え、1本で2通りの長さが使えるマルチタイプの全14アイテムのワイドバリエーションで、釣法やフィールドに合わせて最適なセレクトが可能。パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-20cm)を標準装備したことで、瀬釣り、更なる大型にも幅広く対応。価格以上のスペックで、初心者から上級者まで、鮎釣りを存分に楽しめる一竿。・直結メタカラマン。・新触感グリップ。・マルチ対応固着防止システム(マルチモデルのみ)。・元竿口金処理(マルチモデルは元上)。・パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-20cm)。※本穂先はカーボンチューブラー
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    3日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • MT851用 オプションケーブル マザーツール

    MT851用 オプションケーブル

    マザーツール
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    センサー白金測温抵抗体 Pt1000Ω(ClassA)
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。レブル1100/DCT(21-23)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、レブル500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB/ABS(05-21)、CB400SF(92-98)、CB400SFバージョンR/S(95-99)、CB400SFハイパーVTEC /Spec2/Spec3/Revo/ABS(99-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82/84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(81) [GL400]、ウイングカスタム(81) [GL400]、ゼルビス(91)、レブル250/S Edition(17-23)、レブル/2/S(85-99)、ADV150(20-21)。【YAMAHA】。MT-10/SP(17-22)、MT-09/SP(14-22)、XSR900(16-21)、MT-07/ABS(14-22)、XSR700(18-23)、SRX600-1/2/3/4(85-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400/R(86-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400/FI(01-21)、SRX400-1/2/3/4(85-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400/S(93-96)、XJR400R/2(95-07)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250/F(84/90)、WR250R/X(07-17)、XV250ビラーゴ/S(88-99)、YZF-R25/ABS(15-23)。【SUZUKI】。GSX-R1000(01-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-23)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01/16-23)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400/ABS(06-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F/W(81-84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP/2(89-94)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99/03-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400/タイプS(94-00/05-07)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88/92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、アクロス(90-99)、Vストローム250(17-23)、Vストローム250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)。【KAWASAKI】。Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80/82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80/83)、ZRX400/2(94-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250カジュアルスポーツ(86)、Dトラッカー(98-07)、DトラッカーX(08-16)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX/SE(88-00)。【Aprilia】。RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-04)。【DUCATI】。DIAVEL1260(19-21)、1199/R/S/S TRICOLORE(12-14)、1198/R/S/SP(09-11)、ハイパーモタード1100(08-09)、ハイパーモタード1100EVO/SP/CORSE EDITION(10-12)、ハイパーモタード1100S(08-09)、モンスター1100(08-10)、モンスター1100DIESEL(13)、モンスター1100EVO ABS(12-13)、モンスター1100S(08-10)、モンスター1000(04-05)、モンスター1000DARK(03)、モンスター1000S(03-05)、S2R1000(06-08)、S4R(04-07)、S4R S(06-08)、スーパースポーツ1000/DS(03-06)、999(03-06)、999R/XEROX(04-06)、999S(03-06)、999S AMA(07)、998(02-03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02-04)、996(99-01)、996R(01)、996S(00-01)、996SPS(99-00)、ST2(97-03)、ST4(99-03)、モンスターS4(01-03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94-98)、916SP(94-97)、900SS(91-97)、SS900(98-02)、SS900S(02)、M900(93-99)、M900/CROMO/DARK/METALLIC/S(00-02)、MH900evoluzione(01-02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08-10)、848EVO(11-13)、ハイパーモタード(821cc)(13-15)、ハイパーモタード SP(821cc)(13-15)、ハイパーストラーダ(821cc)(13-15)、M821/DARK/STRIPES(15)、Scrambler Icon(15-19)、800SPORT(03)、M800/DARK/S(03-04)、SS800(04-07)、ハイパーモタード796(10-12)、モンスター796(11)、モンスター796ABS(11-14)、750SS(91-97)、SS750(98/00-02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(96-99)、M750/DARK/S(00-02)、モンスター696(08-11)、モンスター696ABS(10-14)、620SPORT(03)、M620/DARK/MATRIX(02-05)、M620S(02-03)、M600/DARK/DARKCITY/METALLIC(00-01)、M400(96-06)、M400DARK(02-05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)。【Triumph】。SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(T595/H658)(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:レブル1100(21-23)、レブル250(17-23)、MT-09(14-22)、XSR900(16-21)、SR400(01-21)、KATANA(19-23)、Vストローム250(17-23)、Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、Ninja ZX-25R(21-24)などサイズLL耐水圧(mm)20000