カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- AVX(3)
- EPCOS(12)
- Festo(7)
- KEMET(31)
- KYOCERA AVX(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SMC(863)
- TDK(4)
- VISHAY(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- サカタ製作所(4)
- スバル(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ライフ住器(3)
- 三菱電機(29)
- 冨士電線(東京)(4)
- 日本ケミコン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nf150」の検索結果

Murata MLCC 150nF 630V dc 2220 (5750M) GRM55DR72J154KW01L
MURATA(村田製作所)¥51,980税込¥57,1781セット(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 150nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM55●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.15μF ±10%
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 150nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応