カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- Advantech(アドバンテック)(9)
- NAKATAKI(9)
- N-TONER(8)
- 東谷(6)
- Optibelt(5)
- KSフィルター(5)
- StarTech.com(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カナレ電気(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- HAMMOND(4)
- エレコム(3)
- ノーブランド(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 廣杉計器(3)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pc31」の検索結果

村田製作所 EMIフィルタ表面実装6.3 V dc6A NFM31PCシリーズ1206 (3216M)3.2mm-40℃+85℃フラットコンタクト3.2 x 1.6 x 1.3mm
MURATA(村田製作所)¥79,980税込¥87,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●静電容量:27μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●シリーズ:NFM31PC●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルフィルタ表面実装25 V dc6A NFE31Pシリーズ3.2mm-40℃+85℃はんだパッド3.2 x 1.6 x 1.6mm 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥739税込¥8131袋(10個)7日以内出荷1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度仕様●シリーズ:NFE31P●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●長さ:3.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6916-15
EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥749税込¥8241セット(10個)7日以内出荷1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6941-10
EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(2000個)7日以内出荷1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度仕様●入数:1リール(2000個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6942-77
村田製作所 シグナルフィルタ NFE31Pシリーズ
MURATA(村田製作所)¥279~税込¥307~1袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:NFE31P 、 最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:25 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:はんだパッド 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップEMI抑制フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインでEMI抑制に最適です。. 0.8 mmピッチの1つのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによる高周波ノイズ抑制に最適 4回路用の2つの端子シンプルGNDにより、優れたEMI抑制を実現可能 ノイズ周波数に応じて、22 → 22,000 pFのラインアップを使用できます。. Applications. パーソナルコンピュータ / 周辺機器 電話機、PPC、通信機器 デジタルTV、DVDRoHS指令(10物質対応)対応
Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 200mA, 3.2 x 1.6 x 1.9mm, DLW31SN222SQ2L
MURATA(村田製作所)¥149税込¥1641個7日以内出荷仕様●最大直流電流: 200mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.9mm●寸法: 3.2×1.6×1.9mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: DLW31S●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1206 DLW31SシリーズSMDコモンモードチョーク. 小さなパッケージに高インピーダンスを備えた、DLP31Sシリーズコモンモードチョークコイルチップです。 DLP31Sシリーズは、フェライト材技術と膜処理技術を採用し、高周波数範囲において優れた性能を実現します。差動信号ライン用途に最適です。. 小型サイズ、低プロファイル、SMD、3.2×1.6×1.15 mm (許容差: +-0.15 mm) 小型サイズで高コモンモードインピーダンス(550 Ω @ 100 MHz標準) 既存のコモンモードチョークコイルでは抑制不可能だった、高周波ノイズを抑制 DLP31Sは、高結合(結合係数: 最低0.98)のため高速信号伝送の歪みがないので、USBのような差動信号ラインに適しています。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどのデジタルAV機器のUSBラインRoHS指令(10物質対応)対応