カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • バイク部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • メカニカル部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-31」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロンダ スツール ベージュ PC-31BE 東谷

    ロンダ スツール ベージュ PC-31BE

    東谷
    5,398税込5,938
    1脚
    6日以内出荷
    折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
    用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。ベージュ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
  • ロンダ スツール グレー PC-31DGY 東谷

    ロンダ スツール グレー PC-31DGY

    東谷
    5,398税込5,938
    1脚
    6日以内出荷
    折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
    用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
  • ロンダ スツール イエロー PC-31YE 東谷

    ロンダ スツール イエロー PC-31YE

    東谷
    5,398税込5,938
    1脚
    6日以内出荷
    折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
    用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。イエロー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
  • ロンダ スツール レッド PC-31RD 東谷

    ロンダ スツール レッド PC-31RD

    東谷
    5,398税込5,938
    1脚
    6日以内出荷
    折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
    用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。レッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
  • ロンダ スツール ブラック PC-31SBK 東谷

    ロンダ スツール ブラック PC-31SBK

    東谷
    5,398税込5,938
    1脚
    6日以内出荷
    折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
    用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
  • ロンダ スツール グリーン PC-31GR 東谷

    ロンダ スツール グリーン PC-31GR

    東谷
    5,398税込5,938
    1脚
    6日以内出荷
    折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
    用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パーツキャビネット アイリスオーヤマ

    パーツキャビネット

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
    用途小物、パーツ等の収納に。ブラック材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール奥行(mm)130荷姿完成品色(本体)ブラック
  • 先端クローセット KTC

    先端クローセット

    KTC(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(10個組)
    当日出荷
    クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
    適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼質量(g)40
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • ライトコントローラー goot(太洋電機産業)

    ライトコントローラー

    goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
    用途白熱電球の光量調節トラスコ品番468-6926質量(g)80定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)使用電力(W)最大/200(2A)
  • 再生カードケース ソフト PLUS(プラス)[文具]

    再生カードケース ソフト

    PLUS(プラス)[文具]
    75税込83
    1枚
    当日出荷
    ソフトタイプのカードケースです。中身の出し入れがラクラク。広げやすく、出し入れカンタンです。書類を出し入れしやすい切りこみ入りです。
    トラスコ品番197-2681材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)0.3内形寸法(mm)縦95x横132外形寸法(縦×横)(mm)97.5x137
  • 足踏み切替え弁 ポート TRUSCO

    足踏み切替え弁 ポート

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]

    カードケース(パスケース) ソフトタイプ

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    69税込76
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
    材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
  • ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

    ハンガーサドル ステンレス SUS

    南電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20組)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用。
  • ハンガーサドル 南電機

    ハンガーサドル

    南電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20組)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
  • ライトコントローラー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライトコントローラー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ご使用の機器のプラグを差し込み、コンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。
    ホワイト質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×85アズワン品番65-0528-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切替弁(足踏み式) TRUSCO

    切替弁(足踏み式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)

    廣杉計器
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジなしコネクター薄鋼 エーアンドエーテック

    ネジなしコネクター薄鋼

    エーアンドエーテック
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
    材質亜鉛ダイキャスト
  • パイプキャップ 大阪コネクター製造

    パイプキャップ

    大阪コネクター製造
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    ねじ付電線管は捻じ込にて取付
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼
  • 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器

    足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ

    日本精器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
  • ダイキンセラムヒート用電源コード単相用 ダイキン工業

    ダイキンセラムヒート用電源コード単相用

    ダイキン工業
    6,490税込7,139
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様キャプタイヤケーブルコード2PNCT3芯(黒・白・赤(アース))適合機種ERK10MV・ERK15MV・ERKS10MV・ERKS15MVERK10NV・ERK15NV・ERKS10NV・ERKS15NV公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11.5
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    399税込439
    1箱(20個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    色調黒色
  • Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR

    Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

    BIVAR
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
  • ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-300Wシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-300Wシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート(PC)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
  • ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PC)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
  • 1.2mmx150m タコ糸 エスコ

    1.2mmx150m タコ糸

    エスコ
    1,280税込1,408
    1巻
    当日出荷
  • 50ΩBNC型プラグ カナレ電気

    50ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    17,980税込19,778
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
    入数20個
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • パズルコバチ 8cmクリアボール 台和

    パズルコバチ 8cmクリアボール

    台和
    399税込439
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリカーボネート形状丸皿容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)80×39電子レンジ食器洗浄機
  • ブッシュプルケーブル ニッパツ・メック

    ブッシュプルケーブル

    ニッパツ・メック
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
    ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
  • 三槽シンク(BGなし) 東製作所

    三槽シンク(BGなし)

    東製作所
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、。ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
  • APC31M セット動噴 マルナカ

    APC31M セット動噴

    マルナカ
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    種類エンジン式最高圧力(MPa)5吸水量(L/min)24
  • 小型オイルレスコンプレッサー アイ・エイ・シー

    小型オイルレスコンプレッサー

    アイ・エイ・シー
    169,000税込185,900
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
    種類小型、静音、低振動自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
  • 【リサイクル】リサイクルトナー リコー C310Hシリーズカラー(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナー リコー C310Hシリーズカラー(クイック式)

    ノーブランド
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    適合IPSiO SP-C310/C301SF/C320/C241/C241SF/C251SF RICOH SP-C251/C251SF/C341/C342/C342M種別クイック式タイプトナーカートリッジC310適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000適合メーカーリコー対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • テレセントリックレンズ WD110~124mm 東京パーツセンター

    テレセントリックレンズ WD110~124mm

    東京パーツセンター
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • S型プラグ カナレ電気

    S型プラグ

    カナレ電気
    22,980税込25,278
    1箱
    3日以内出荷
    NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
    入数20個
  • コネクタキャップ HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタキャップ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • JL05シリーズ プレスピンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プレスピンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    6,398税込7,038
    1パック(100本)
    当日出荷
    形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着