カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(2)
  • IQD(42)
  • WURTH ELEKTRONIK(37)
  • ツツミ工業(31)
  • SMC(27)
  • BOURNS(27)
  • エスコ(25)
  • ABRACON(23)
  • マルヤス電業(22)
  • EUROQUARTZ(15)
  • 未来工業(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • VISHAY(12)
  • MICROCHIP(11)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • onsemi(9)
  • TDK(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • CKD(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-30」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 30pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 30pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
6,498税込7,148
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:30pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-46
MLCC 30pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 30pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
969税込1,066
1セット(1000個)
欠品中
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:30pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7123-72
MLCC 30pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 30pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入MURATA(村田製作所)
3,998税込4,398
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:30pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7136-03
MLCC 30pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 30pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
38,980税込42,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:30pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7130-07
Murata セラミック発振子, セラロック 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin SMD MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子, セラロック 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin SMDMURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様共振周波数 = 4MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 30 pF, 33 pF, 39 pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMDピン数 = 3寸法 = 4.5 x 2 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 4.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 2mmCSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CERALOCK(R)セラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata セラミック発振子, セラロック 4.194MHz 厚み滑り振動, 3-Pin スルーホール MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子, セラロック 4.194MHz 厚み滑り振動, 3-Pin スルーホールMURATA(村田製作所)
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様共振周波数 = 4.194MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1pF ±0.05pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1pF ±0.05pFMURATA(村田製作所)
639税込703
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.05pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GJM許容差(マイナス) = -0.05pF許容差(プラス) = +0.05pF温度係数 = 0±30ppm/℃ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,3900pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,3900pF ±5%MURATA(村田製作所)
339税込373
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3.9nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%シリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1200pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1200pFMURATA(村田製作所)
379税込417
1袋(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入MURATA(村田製作所)
759税込835
1セット(20個)
7日以内出荷
Murata CSTNE_G シリーズ 12 MHz セラミックレゾネータです。 Murataこの高密度実装は、小型パッケージにより実現され、外付け負荷コンデンサが不要になります。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:30Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6941-06
セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
77,980税込85,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata セラミック発振子, セラロック 6MHz 厚み滑り振動, 3-Pin スルーホール MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子, セラロック 6MHz 厚み滑り振動, 3-Pin スルーホールMURATA(村田製作所)
244税込268
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様共振周波数 = 6MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3pFMURATA(村田製作所)
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2pFMURATA(村田製作所)
479税込527
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量:1.2pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.1pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.1pF 、 許容差(プラス):+0.1pF 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 3.9pF ±0.25pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 3.9pF ±0.25pFMURATA(村田製作所)
929税込1,022
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 3.9pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GJM許容差(マイナス) = -0.25pF許容差(プラス) = +0.25pF温度係数 = 0±30ppm/℃ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6pFMURATA(村田製作所)
479税込527
1袋(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pFMURATA(村田製作所)
729税込802
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様静電容量:1.5pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.25pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.25pF 、 許容差(プラス):+0.25pF 、 温度係数:0±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata XRCGB シリーズ 25 MHz 水晶ユニットです。この水晶ユニットは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは信頼性が高く、の用途で使用できます 幅広い使用温度範囲 水晶ユニットが小型( 2.0 x 1.6 x 0.7 ( mm ))であるため、実装面積の削減に役立ちます このシリーズは RoHS 及び ELV 指令(無鉛)(フ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6938-20
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
819税込901
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6939-45
水晶振動子 24MHz 表面実装 3-pin SMD 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 24MHz 表面実装 3-pin SMD 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
529税込582
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:3●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6941-07
水晶振動子 24MHz 表面実装 3-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 24MHz 表面実装 3-pin SMD 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
109,800税込120,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
MurataXRCGBシリーズ24MHz水晶ユニットです。この水晶ユニットは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは、高精度レゾネータのために必要な用途で使用できます。特に、S-ATA、USB2.0などの通信クロックに最適です。レゾネータは非常に小型(2.0x1.6x0.7(mm))であるため、実装面積の削減に役立ちますこのシリーズはRoHS指令(鉛フリー)に適合しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:3●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6939-71
積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズMURATA(村田製作所)
4,798税込5,278
1セット
11日以内出荷
静電容量:10000pF ±5%。定格電圧:50Vdc。温度特性(準拠規格):C0G(EIA)。温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃。-55~25℃:0+30/-72ppm/℃。温度特性の温度範囲:-55~125℃。使用温度範囲:-55~125℃。
仕様●静電容量:10000pF=0.01μF●定格電圧(DC):50V●誤差:±5%●温度:-55℃~125℃●温度係数:C0G●実装:スルーホール●パッケージ:ラジアル●端子形状:リード●ピンピッチ:2.5mm●底面長さor径:5mm●底面幅:3.15mm●シリーズ名:RDE●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):C0G(EIA)●温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃●-55~25℃:0+30/-72ppm/℃●温度特性の温度範囲:-55~125℃●使用温度範囲:-55~125℃アズワン品番67-0479-20