カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- ニッサン(3)
- エムオースプレーイング(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- サードウェーブ(1)
- PedalboxPro(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pn-7-1-a」の検索結果
特価

Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0L
MURATA(村田製作所)¥319税込¥3511袋(10個)翌々日出荷仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応