仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応