カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- ホンダ(31)
- NSK(日本精工)(27)
- YAGEO(15)
- KEMET(14)
- SMC(12)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- TDK(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- omron(オムロン)(2)
- THK(2)
- TMEHジャパン(2)
- トレード(2)
- ケナメタル(1)
- TRUSCO(1)
- 長野計器(1)
- ハイオス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「r-630m」の検索結果

Murata MLCC 100nF 630V dc 1812 (4532M) GRM43DR72J104KW01L
MURATA(村田製作所)¥979税込¥1,0771袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 220nF 630V dc 2220 5750M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥56,980税込¥62,6781セット(1000個)7日以内出荷ムラタ2220 GRM55シリーズ。モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現。用途:。汎用電子機器仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-22
MLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥55,980税込¥61,5781セット(3000個)7日以内出荷村田製作所 GRM 1206 X5R / X7R誘導体。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6958-85
Murata MLCC 150nF 630V dc 2220 (5750M) GRM55DR72J154KW01L
MURATA(村田製作所)¥51,980税込¥57,1781セット(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 150nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM55●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L
MURATA(村田製作所)¥51,980税込¥57,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応