カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- DID(3)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(1)
- SWAGE-LINE(3)
- エスコ(2)
- バンドー化学(1)
- プロトブレンボ(111)
- 三ツ星ベルト(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rb108」の検索結果
特価
関連キーワード

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 0603 (1608M) ZRB18AR61A106ME01L
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×1mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 1mm●シリーズ: ZRB●動作温度 Min: -55℃●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0603×5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら