346件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

直結式小型防毒マスクG-7-06の、唾液などの滴落下防止カバーです。 吸湿性の高い吸湿スポンジをカバーに入れて使用します。 取り付けが簡単で、マスクの視野をさえぎらないコンパクトタイプです。
適合本体G-7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9 電流(A)5.5 電力(W)500 風量(m3/min)2.1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 風圧(kPa)7.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式 その他マスクは別売りです。 適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 ガラス部セルロース系樹脂
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換部品:頭紐。上下左右4カ所で支えるタイプ
用途防じんマスク 適合防じんマスク:7191DK、7191DKU、防毒マスク:7191DKG タイプXDB
1パック(5組)
3,998 税込4,398
当日出荷

KGC-1型S有機ガス用、KGC-1型L亜硫酸ガス用と併用し、区分S2の防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶として使用するためのろ過材(フィルタ)です。
用途オプションフィルタ 適合吸収缶:KGC-1型S(有機ガス用)
1セット(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
タイプねじ込み 適合品番7191DKU、1521U 国家検定合格番号第TM674号、第TM675号 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
仕様くもり止め加工済み 適合BL50/100用 石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。 防水加工は施しておりません。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A等 適合マスクハイラック、1010A等 ガラス部セルロース系樹脂
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション しめひもの調節がしやすい マスクをたためて持ち運びに便利 国家検定規格の「DS2」に合格 パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。サージカルマスク相当。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 取付お面式 区分DS2 質量(g)13.1以下(平均値:10.1) タイプフック式 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35) 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7) 国家検定合格番号第TM597号 使用限度時間(h)20 吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:92) 排気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35) 死積400cm3以下(実測平均値:149cm3) ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:33) 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

アイピース保護に
適合品番BL-711シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

左右からの保護のための補助板(側板)を付けたタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 材質アクリル(側板/塩化ビニール) 寸法(mm)約485×200 質量(g)約215 タイプヘルメット取付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
用途防毒マスクセット 仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB 適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB) セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1 質量(g)防毒マスク100以下 国家検定合格番号第TN382号 アズワン品番1-4550-01
1箱
2,698 税込2,968
当日出荷

耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。 ハイスコープVII型面体。
質量(g)570以下 国家検定合格番号第TN453号 材質(面体)シリコーン 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型(各2個必要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
欠品中

マスク内に溜まる湿気などを吸収し不快感を防ぎます。
適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351X、BL-1005、BL-200、BL-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
929 税込1,022
当日出荷

ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
タイプねじ込み 国家検定合格番号第TP82号、第TP83号 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。 目の保護も同時に出来る全面形。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g)753以下(バッテリー含む) 国家検定合格番号第TP81号 充電時間(時間)約3 適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)(公称)5以上
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

適合12号D-Y、12号HV-Y セット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

適合防じんマスク1111-03型、防じんマスク1180-04型、防じんマスク1180C-04型、防毒マスクG-7-05型
1ケース(5枚)
279 税込307
当日出荷

エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa)0.98 ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィットテスター
用途防じんマスク 適合1521シリーズ、1721H,7121R、7191シリーズ 種別V型
1組
1,398 税込1,538
当日出荷

とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dB グリーン サイズフリー コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6 SNR値34dB
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

有効時間・抵抗・トータルバランスに優れたタイプ。
種別オプション 適合(吸収缶) KGC-10型シリーズ 適合吸収缶KGC-10型シリーズ
1パック(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

KGC-15型用フィルタ。KGC-15型に取り付けることにより、ダイオキシン作業レベル1・2で使用できます。
用途オプションフィルタ 適合吸収缶:KGC-15型
1組
1,398 税込1,538
当日出荷

フィットチェッカー内蔵防じんマスク用フィルタ。防毒マスク(R-6-02型や1561G型)のフィルタを付け替えることで防じんマスク(国家検定合格品)としても使用することができます。
用途防じん 適合マスク:R-6-02型、1160、1761、1561
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスクと顔の密着性を確認するために
適合品番BRD-82型、BRD-82U型、RDG-82型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
国家検定合格番号第TP12号、第TP17号、第TP21号 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(10枚)
689 税込758
欠品中

研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
用途サンドブラスト用 仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用) 材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
25,900 税込28,490
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

耳栓の表面全体で耳孔をふさぎ、ソフトな感触でよくフィットします。全体的に遮音するタイプです。
イエロー サイズフリー 規格JIS T 8161準拠 (第1種) コードあり 周波数(Hz)/遮音値(dB)125/13250/15.5500/161000/212000/274000/288000/27
1組(2個)
209 税込230
当日出荷

まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 種類ヘルメット取付けタイプ 材質アクリル 寸法(mm)約265×205 質量(g)約210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
欠品中

平面カーブのポリカーボネイト製面を使用したスタンダードタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 材質ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合(ヘルメット):MP型 寸法(mm)約255×200 質量(g)約180 タイプヘルメット取付けタイプ 対応MP型対応
1個
3,998 税込4,398
欠品中


本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。 十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1) 仕様漏れ率:S級 付属品充電池、充電器 性能電動ファン:大風量形 種類直結式面体型 圧力面体:0~400 吸気抵抗(Pa)110以下 粒子捕集効率(%)99.97以下 国家検定合格番号第TP154号 ろ過材の種類BRD-82 防水性IPX4 稼働時間(時間)約8 指定防護係数300
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

興研充電器L20用
RoHS
充電器L16用-02の後継品です。
充電台:灰色ACアダプタ・電源コード:黒色 端子数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

交換部品:頭紐
用途電動ファン付呼吸用保護具 適合呼吸用保護具:BL-321シリーズ、BL-351シリーズ タイプSBW
1パック(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷

交換用フィルタ。オゾン臭・有機臭除去に
適合防じんマスク:1021シリーズ、1091シリーズ
1組(2個)
499 税込549
当日出荷