カテゴリ

  • マスク(3)
絞り込み
ブランド
  • 興研
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • インガソール・ランド(5)
  • タニタ(3)
  • ウェッジ(3)
  • ナイキ(2)
  • ノガ(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • ホームテイスト(2)
  • ハイオス(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • 三菱電機(1)
  • TECH(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • K.Pガスケット(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • 空調服(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • ロジクール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-bl」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC 興研

    半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC

    興研
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    当日出荷
    指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
    仕様大風量形適合漏れ率:0.1%以下(S級)セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種質量(g)384(平均値)種類直結式・半面形使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売時間電動ファン耐久時間:約2000電池専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)公称:約6指定防護係数300※
  • 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC 興研

    防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC

    興研
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    3日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース。吸気口キャップ付きです。
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
  • 防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus 興研

    防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus

    興研
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース
    用途呼吸用保護具、防毒
電動・送気マスクカテゴリ