防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus

防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus - 興研防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus - 興研

騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加
新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。
スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる
スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能
ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」
面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」
超広視界の全面アイピース設計
シリコーン素材で耐久性が高い接顔部
キズに強い特殊コーティングアイピース

用途
呼吸用保護具、防毒
仕様
漏れ率(%):0.1以下(S級)
性能
ファン:大風量
規格
PL3 S級
定格電圧(V)
7.2
定格容量
2000mAh
粒子捕集効率(%)
99.97以上
電池
専用リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300回
適合吸収缶
BRD-82(有機ガス・粉じん用)、BGC-12型(有機ガス用)
稼働時間(時間)
約5
内容量
1個
注意
※吸収缶は別売です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02875630BL-711HG-03 Plus BC面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ、電池、充電器、吸気口キャップ
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
02875648BL-711HG-03 Plus面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ、電池、充電器
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする