カテゴリ

  • マスク(2)
絞り込み
ブランド
  • 興研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-351hx」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04興研
49,980税込54,978
1個
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)343以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP66号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97充電可能回数約300適合フィルターBRD-82RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04興研
49,980税込54,978
1台
当日出荷
本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。 十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)仕様漏れ率:S級付属品充電池、充電器性能電動ファン:大風量形種類直結式面体型圧力面体:0~400吸気抵抗(Pa)110以下粒子捕集効率(%)99.97以下国家検定合格番号第TP154号ろ過材の種類BRD-82防水性IPX4稼働時間(時間)約8指定防護係数300
関連キーワード
電動・送気マスクカテゴリ
関連カテゴリ