カテゴリ

  • マスク(12)
絞り込み
ブランド
  • 興研
  • SMC(764)
  • ノーリツ(23)
  • ホンダ(5)
  • 共栄プラスチック(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ミトロイ(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • サトーパーツ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ナカ工業(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(2)
  • Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
  • 東邦大信(2)
  • オート(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 新富士バーナー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-700」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA 興研電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA興研
69,980税込76,978
1個
当日出荷
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン国家検定合格番号第TP20号仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-700U-03 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-700U-03興研
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
アスベスト除去作業で実績の高い防護性をもつ全面形PAPR。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。会話を明瞭にする伝声器内蔵。 吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。
用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)774以下(バッテリー含む)、591(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP21号公称稼動時間(時間)約7.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999充電可能回数約300適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約8~14.5
マイティミクロンフィルター BL-7005用 興研マイティミクロンフィルター BL-7005用興研
349税込384
1枚ほか
当日出荷
BR-7005用 マイティミクロンフィルター 補修効率は高く、通気抵抗は低い特性のマイティミクロンフィルタが「BSFS」の送風効果をさらに高めます。 電気消費の低減効果により、バッテリーの小型化を実現。独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ静電気力によって粒子を補修します。
用途交換用 マイティミクロンフィルター適合マスクBL-7005シリーズ
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005興研
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。国家検定合格番号第TP122号性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形係数指定防護係数:33種類(面体)半面型防水性IP54公称稼動時間(時間)約6.7フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
バッテリーケース BL用 (カバー付) 興研バッテリーケース BL用 (カバー付)興研
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷
交換部品
適合呼吸用保護具:BL-700シリーズ、BL-200シリーズ、BL-100シリーズ対応
隔障吸気ゴム弁NC2型 興研隔障吸気ゴム弁NC2型興研
249税込274
1個(5個)
当日出荷
適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿スポンジ E型(10枚入) 興研吸湿スポンジ E型(10枚入)興研
1,598税込1,758
1袋(10枚)
当日出荷
面体内にたまる湿気や汗を吸収。
適合呼吸用保護具:BL-711シリーズ、BL-700シリーズ
バッテリーケース防滴カバーBL用 興研バッテリーケース防滴カバーBL用興研
949税込1,044
1個
当日出荷
適合マスクBL100・200・700各シリーズ
充電器 L16-10 興研充電器 L16-10興研
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
充電池L16を10個同時に充電可能
適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700、BL-200、BL-100RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスコープV型用メガネフレーム 興研ハイスコープV型用メガネフレーム興研
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合品番BL-700シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーケースカバー(BL用) 興研バッテリーケースカバー(BL用)興研
779税込857
1個
欠品中
軽量、小型でポケットに入るサイズです。ベルトに装着する事も可能です。
適合BL-100、BL-200、BL-700用RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
研磨剤 100000特集