カテゴリ

  • マスク(5)
絞り込み
ブランド
  • 興研
  • 重松製作所(14)
  • 日立産機システム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy11fv3」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き 興研電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き興研
43,980税込48,378
1個
当日出荷
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型質量(g)252以下国家検定合格番号第TP100号バッテリー専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3捕集効率(%)95以上(PL1)バッテリー容量(mAh)1100アズワン品番3-5645-01ファン大風量型商品タイプ本体
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02 興研電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02興研
47,980税込52,778
1個
当日出荷
呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別その他マスク仕様電動ファン耐久時間/約2000時間付属品電池、充電器性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TP101号フィルターBRD-82機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風電池リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)ひもタイプタイプSBW/SAW
呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005興研(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA 興研電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA興研
69,980税込76,978
1個
当日出荷
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン国家検定合格番号第TP20号仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
アルファリングフィルター BRD-82型 興研アルファリングフィルター BRD-82型興研
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113