カテゴリ

  • 自動車用品(6,714)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(39)
絞り込み
ブランド
  • NAKANO
  • 環境テクノス
  • モノタロウ(4,590)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,635)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,759)
  • TRUSCO(12,326)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,363)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,929)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(27)
  • 1,500-10,000円(1,817)
  • 10,000-50,000円(4,043)
  • 50,000-100,000円(486)
  • 100,000円以上(436)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジフィルター 環境テクノスカートリッジフィルター環境テクノス(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
活性炭フィルタ 環境テクノス活性炭フィルタ環境テクノス(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当長さ(mm)250耐熱温度(℃)40標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
フィルタハウジング 環境テクノスフィルタハウジング環境テクノス(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)40以下
イオン交換フィルター 環境テクノスイオン交換フィルター環境テクノス(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ10インチ流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50
何でも入る空ケース(浄水用) 環境テクノス何でも入る空ケース(浄水用)環境テクノス(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
活性炭フィルター 環境テクノス活性炭フィルター環境テクノス(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターろ過精度(μm)10相当使用温度範囲(℃)2~40
イオン交換樹脂(純水用5L) 環境テクノスイオン交換樹脂(純水用5L)環境テクノス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
ガード付きプリーツフィルター 環境テクノスガード付きプリーツフィルター環境テクノス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。 特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。 濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。 耐薬品性に優れています。 10インチ、20インチのハウジングに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン使用温度(℃)4~40限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品 環境テクノス樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品環境テクノス(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
適合樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)材質NBR(Oリング)使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5
フィルターハウジング 環境テクノスフィルターハウジング環境テクノス(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)84(Oリング)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
UV殺菌灯装置 環境テクノスUV殺菌灯装置環境テクノス
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
イオン交換樹脂(純水用6.5L) 環境テクノスイオン交換樹脂(純水用6.5L)環境テクノス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新品のミックスイオン交換樹脂です。
適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
イオン交換樹脂カセット(純水用) 環境テクノスイオン交換樹脂カセット(純水用)環境テクノス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
フィルター用長さ調整用パッキン 透明シリコン 環境テクノスフィルター用長さ調整用パッキン 透明シリコン環境テクノス
169税込186
1枚
当日出荷
フィルターハウジングの底に入れてフィルターとの隙間をなくすパッキンです。 使用するフィルターにより、フィルターハウジングと寸法が合わず隙間ができる場合があります。隙間が出来ると正しく水が濾過出来ません。もし、隙間が出来る場合は、パッキンをフィルターハウジングの底に入れ隙間をなくして下さい。
材質透明シリコン外径×内径×厚さ(mm)約53×約26×約2
ケース一体型フィルター 環境テクノスケース一体型フィルター環境テクノス
1,590税込1,749
1個
当日出荷
ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
イオン交換純水器(前処理フィルター付き) 環境テクノスイオン交換純水器(前処理フィルター付き)環境テクノス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水
中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型 環境テクノス中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型環境テクノス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
標準流量(L/min)0~0.5(常時)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)使用温度範囲(℃)2~40接続口1/4インチピンタイプ適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)
RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター 環境テクノスRO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター環境テクノス(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
イオン交換式純水装置 環境テクノスイオン交換式純水装置環境テクノス(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
欠品中
水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
質量(kg)約12採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。通水量(L/h)20~100樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
交換用イオンカセット 環境テクノス交換用イオンカセット環境テクノス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
イオン交換式純水装置の交換用です。
適合本体MKTP-5-CT直径×長さL(Φmm×mm)116×503±3
UV殺菌灯交換灯 環境テクノスUV殺菌灯交換灯環境テクノス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ROメンブレンフィルター用 部品 環境テクノスROメンブレンフィルター用 部品環境テクノス(2件のレビュー)
159税込175
1個ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8
超純水製造装置 20L/Hr型 環境テクノス超純水製造装置 20L/Hr型環境テクノス
159,800税込175,780
1台
欠品中
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などサイズ20インチセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水質量(kg)20(未通水時)純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
フィルタハウジング 環境テクノスフィルタハウジング環境テクノス
3,798税込4,178
1個(1個)
8日以内出荷
ローコストタイプのプラスチックハウジングです。
仕様最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa)接続口径1/4"PT使用温度(℃)40以下大きさ117Φ×300mmフィルター長さ(mm)適合:10"(250)
ビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ 環境テクノスビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ環境テクノス
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
ポリプロピレンの細かい繊維を圧縮して成形したものでミクロ単位のゴミを効率良く除去します。 水以外のほとんどの薬品にも適用します。
材質(フィルター)ポリプロピレン標準流量(L/min)4~10サイズ(Φ×mm)110×508~500
ROメンブレンフィルター用ユニオンエルボΦ1/4 環境テクノスROメンブレンフィルター用ユニオンエルボΦ1/4環境テクノス
309税込340
1個
4日以内出荷
カートリッジボンベ 環境テクノスカートリッジボンベ環境テクノス
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。
仕様タンク開口部:UN2.5インチ付属品キャップ、シャフト、ストレーナ材質FRP(ボンベ)接続口径3/4インチPT最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)0~40常用使用圧力(MPa)0.3
超純水製造装置 RFD型(UV/UF付き) 環境テクノス超純水製造装置 RFD型(UV/UF付き)環境テクノス
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン生産量(L/day)280(±20%)その他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。純度(MΩ)15~18ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要す機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付き質量(kg)約13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
センターボルト NAKANOセンターボルトNAKANO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ROメンブランフィルター(交換用フィルター) 環境テクノスROメンブランフィルター(交換用フィルター)環境テクノス
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)使用温度範囲(℃)2~40最大使用圧力(MPa)0.8寸法(Φ×高さH)(mm)50×280仕様交換用ROフィルター
センターボルト イスズ F ナカノ NAKANOセンターボルト イスズ F ナカノNAKANO
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
センターボルト ヒノ R ナカノ NAKANOセンターボルト ヒノ R ナカノNAKANO
699税込769
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Uボルト フソウ R ナカノ NAKANOUボルト フソウ R ナカノNAKANO
2,588税込2,847
1個
3日以内出荷
20インチイオン交換フィルターミックスイオン 環境テクノス20インチイオン交換フィルターミックスイオン環境テクノス
19,980税込21,978
1セット(3本)
4日以内出荷
ステンレスハウジング 環境テクノスステンレスハウジング環境テクノス
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・耐圧性に優れたステンレスハウジングです。
接続口径3/4インチPT(20A)付属品脱着用レンチ×2、吊り固定金具材質ステンレス寸法(mm)Φ102×322使用温度(℃)約4~50最大使用圧力(MPa)0.98
純水器 環境テクノス純水器環境テクノス
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷
水道水から純水を製造できます。内部が見えるため、イオン交換樹脂等の交換が簡単に行えます。
仕様製造水:比抵抗値15~17.5MΩ・cm、イオン交換樹脂:6.5L付属品スタンド、伝導度計寸法(mm)620×187×610接続口径1/4インチPT質量(kg)7.8採水量40~100L/時(標準約1200L)耐水圧(kg/cm2)5供給水質水道水除去方式活性炭、イオン交換、糸巻式フィルタ
超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック) 環境テクノス超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック)環境テクノス
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置サイズ20インチフィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガンろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す質量(kg)約25(未通水時)純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
超純水製造装置 RFD型(オプション無し) 環境テクノス超純水製造装置 RFD型(オプション無し)環境テクノス
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン生産量(L/day)280(±20%)その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。純度(MΩ)15~17.5ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W質量(kg)約12
イオン交換式純水装置 環境テクノスイオン交換式純水装置環境テクノス
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
イオン交換樹脂(L)6.5(カチオン:アニオン=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋)標準流量(L/h)20~100最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)採水総量(L/cycle)1200(±50%)フィルター付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ)質量(kg)約8純度(MΩ)12~17寸法(mm)Φ187×600×660電源電導度警告用:AC100V (50/60Hz)
Uボルト NAKANOUボルトNAKANO
4,380税込4,818
1個
3日以内出荷
...