中継型ヒューズホルダー MF-520マル信無線電機(12件のレビュー)当日出荷
定格電流(A)3定格電圧(V)AC125種類ヒューズホルダ板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
パネルマウント DCジャックマル信無線電機(1件のレビュー)当日出荷
パネル取付型のDCジャック。
仕様パネルマウント DCジャック付属品ナット形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mmコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
3.5mmモノラル中継ジャックマル信無線電機5日以内出荷
3.5mmのモノラル中継型ミニジャック(ケーブル取り付け用)です。
通常はパネルに取り付ける絶縁型ジャック(メス)にケーブル取り付けのプラグ(オス)同様の円筒ハウジングをかぶせてあります。プラグケーブルの中継が可能です。
仕様モノラル極数2極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8マル信無線電機5日以内出荷
DIN規格対応の8ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。
径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)8極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
L型バナナプラグ 黒マル信無線電機5日以内出荷
L型のバナナプラグです。プラスチック部は外れますので取り外してはんだづけしてお使いください。
DCプラグ・ジャック 車載機器用マル信無線電機欠品中
種類丸型コンタクト形状オス仕様DCプラグ種別DCプラグ車載機器用形状ストレート定格電圧(V)DC24定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×3.1