絞り込み
ブランド
- マル信無線電機
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: マル信無線電機のすべての商品
特価

RCAプラグ(白 L型)
マル信無線電機¥199税込¥2191個3日以内出荷はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。材質プラスチック形状L型色白備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
DCプラグ・ジャック Φ6.3X3.1
マル信無線電機¥3,898税込¥4,2881セット(10個)当日出荷種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート定格電圧(V)DC12定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.3×3.1
Φ2.1mm DCジャックパネル型/スイッチ付
マル信無線電機¥159税込¥1751個4日以内出荷DCジャックパネル型(ネジ止めタイプ)、内径Φ2.1mm、外径Φ5.5mm、DC12V/0.5A、本体色黒。固定用ネジ(2mm)は付属しません。形状外形Φ5.5×内径2.5 DCジャック定格DC12V/0.5A取付け方法パネル取り付け(ビス留め)RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 灰 金メッキ
マル信無線電機¥349税込¥3841個3日以内出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色灰形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ 黄 金メッキ
マル信無線電機¥349税込¥3841個3日以内出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色黄形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
6.3mmステレオジャック(ボックス型)
マル信無線電機¥439税込¥4831個3日以内出荷3極PCBマウント型の1/4インチフォン用ステレオジャック Φ6.3/3極の大型単頭ジャック仕様ステレオ極数3極形式ライトアングルコネクタ形状6.3mmジャック
DCプラグ・ジャック Φ3.0X1.0
マル信無線電機(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181パック(10個)32日以内出荷種類丸型形状アングル定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.0×1.1
DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品
マル信無線電機(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1パック(10個)32日以内出荷種類丸型区分電圧/1定格電圧(V)DC3.15定格電流(A)2プラグ(mm)Φ2.35×0.7
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品
マル信無線電機¥4,998税込¥5,4981パック(10個)47日以内出荷仕様パネル取付規格EIAJ RC-5320A TYPE2 (電圧区分2)定格DC6.3V 2ARoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 MCタイプ
マル信無線電機¥27,980税込¥30,7781パック(10個)32日以内出荷種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用形状ストレート定格電圧(V)DC12