カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • マル信無線電機
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(133)
  • BOURNS(24)
  • UNIFIVE(10)
  • ヒサゴ(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • ユニファイブ(5)
  • TOA(4)
  • アルインコ(3)
  • KOA(3)
  • エレコム(2)
  • MICROCHIP(2)
  • エスケイネット(SKnet)(2)
  • LINKMAN(2)
  • コウナン(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • オーム電機(1)
  • コクヨ(1)
  • サンハヤト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eiaj 02」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入 マル信無線電機DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入マル信無線電機
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
EIAJ RC5320A準拠パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:6.3 V●長さ:18.2mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1.7mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5492アズワン品番65-7776-65
DC電源ソケット 2.0A 13.5 V 1袋 5個入 マル信無線電機DC電源ソケット 2.0A 13.5 V 1袋 5個入マル信無線電機
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
EIAJ RC5320A準拠パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:13.5 V●幅:14.25mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5515アズワン品番65-7774-14
電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付 マル信無線電機電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付マル信無線電機
169税込186
1個
4日以内出荷
電圧区分5のDCジャックパネル型、内芯4.3Φ、外径6.5Φ、センターピン1.4Φ、DC13.5V~18V/2A、本体色黒
規格EIAJ RC5320A 電圧区分5 適合定格DC18V(DC13.5~18V) 2A形状(mm)EIAJ5(外形Φ7x内径Φ4 センターピン1.45取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付 マル信無線電機電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付マル信無線電機
169税込186
1個
4日以内出荷
電圧区分4のDCジャックパネル型、内芯3.3Φ、外径5.5Φ、センターピン1.0Φ、DC10.5V~13.5V/2A、本体色黒
規格EIAJ RC5320A 電圧区分4 適合定格DC10.5V~13.5V 2A形状(mm)EIAJ4(外形Φ5.9x内径Φ3 センターピン1.05取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機
4,998税込5,498
1パック(10個)
47日以内出荷
仕様パネル取付規格EIAJ RC-5320A TYPE2 (電圧区分2)定格DC6.3V 2ARoHS指令(10物質対応)対応