カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • マル信無線電機
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • ヒサゴ(9)
  • UNIFIVE(6)
  • ユニファイブ(5)
  • TOA(4)
  • アルインコ(3)
  • エレコム(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • BOURNS(2)
  • LINKMAN(2)
  • コウナン(2)
  • オーム電機(1)
  • コクヨ(1)
  • サンハヤト(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • 小林クリエイト(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む

「eiaj 02」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付 マル信無線電機

    電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    電圧区分5のDCジャックパネル型、内芯4.3Φ、外径6.5Φ、センターピン1.4Φ、DC13.5V~18V/2A、本体色黒
    規格EIAJ RC5320A 電圧区分5 適合定格DC18V(DC13.5~18V) 2A形状(mm)EIAJ5(外形Φ7x内径Φ4 センターピン1.45取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付 マル信無線電機

    電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    電圧区分4のDCジャックパネル型、内芯3.3Φ、外径5.5Φ、センターピン1.0Φ、DC10.5V~13.5V/2A、本体色黒
    規格EIAJ RC5320A 電圧区分4 適合定格DC10.5V~13.5V 2A形状(mm)EIAJ4(外形Φ5.9x内径Φ3 センターピン1.05取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
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
"eiaj 02" マル信無線電機 【通販モノタロウ】