カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 丸型コネクタ(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マル信無線電機
  • TOPPANエッジ(1)
  • ヒサゴ(1)
  • ユニファイブ(6)
  • ブロードウォッチ(1)
  • アイコー電子(1)
  • サンハヤト(1)
  • カモン(1)
  • MCM(3)
  • ENDY(1)
  • Panasonic(パナソニック)(511)
  • BOURNS(64)
  • UNIFIVE(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • TOA(4)
  • KOA(4)
  • RS PRO(4)
  • アルインコ(3)
  • パトス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eiaj」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入 マル信無線電機

    DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入

    マル信無線電機
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    EIAJ RC5320A準拠。パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)。コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
    仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:6.3 V●長さ:18.2mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1.7mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5492アズワン品番65-7776-65
  • DC電源ソケット 2.0A 13.5 V 1袋 5個入 マル信無線電機

    DC電源ソケット 2.0A 13.5 V 1袋 5個入

    マル信無線電機
    799税込879
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    EIAJ RC5320A準拠。パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)。コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
    仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:13.5 V●幅:14.25mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5515アズワン品番65-7774-14
  • 電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付 マル信無線電機

    電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    電圧区分4のDCジャックパネル型、内芯3.3Φ、外径5.5Φ、センターピン1.0Φ、DC10.5V~13.5V/2A、本体色黒
    規格EIAJ RC5320A 電圧区分4 適合定格DC10.5V~13.5V 2A形状(mm)EIAJ4(外形Φ5.9x内径Φ3 センターピン1.05取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付 マル信無線電機

    電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    電圧区分5のDCジャックパネル型、内芯4.3Φ、外径6.5Φ、センターピン1.4Φ、DC13.5V~18V/2A、本体色黒
    規格EIAJ RC5320A 電圧区分5 適合定格DC18V(DC13.5~18V) 2A形状(mm)EIAJ5(外形Φ7x内径Φ4 センターピン1.45取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品

    マル信無線電機
    4,998税込5,498
    1パック(10個)
    47日以内出荷
    仕様パネル取付規格EIAJ RC-5320A TYPE2 (電圧区分2)定格DC6.3V 2ARoHS指令(10物質対応)対応
eiaj4 ジャック特集