ニッケル水素充電池CROPS(クロップス)欠品中
電圧(V)1.2対応機種80JSRVアズワン品番64-9597-87アンペア80mAh
V150 ベルセットCROPS(クロップス)4日以内出荷
前照灯(JIS規準拠)
単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト
街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。
豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。
上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
Q4 SPD07/Φ4×1800mmCROPS(クロップス)3日以内出荷
Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)126ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
Q3CROPS(クロップス)3日以内出荷
チェーンロック ECN412CROPS(クロップス)4日以内出荷
ポケットやザックに収納しやすい「手のひらサイズ」 安心の4桁ダイヤルで「解錠されにくい」「 前後輪ロック」できる十分な120cmの長さ 持ち運びしやすさを優先させた1kg以下のチェーンロックです。120cmの長さがあるので、前輪と後輪を一緒にしっかりロックできます。また、2台を同時にロックも可能です。
用途小さくまとまるスリットヘッド設計10,000通り 4桁ダイヤル選べる可変式リセッタブル 暗証番号は何度も変更できる
K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラックCROPS(クロップス)4日以内出荷
取り回しの良いサイズになってリニューアル !1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
用途ロック方式:5桁ダイヤルケーブル:4mm ダブル × 1500mmヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm重量:299g (付属品含まず)付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)色ブラック
K4-BR150B-01S K4-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラックCROPS(クロップス)4日以内出荷
取り回しの良いサイズになってリニューアル !1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利スマート収納に特化したブラケット固定式ブラケット固定式ロックで最もシンプル、車体のデザインを邪魔しないスマートなフォルムで、街乗りからスポーツサイクルまで幅広対応します。
用途ロック方式:キーシリンダーケーブル:4mm ×2 (ダブルワイヤー) × 1500mmヘッドサイズ:170 × 33 × 18mm重量:331g(付属品含まず)付属品:ディンプルキー ×3 / ブラケット (ZP-BKT006N)色ブラック
ソーラーテールライトCROPS(クロップス)(1件のレビュー)7日以内出荷
付属品泥除け用ブラケット質量(g)34電圧(V)1.2使用電池B80H(充電池)反射板径(mm)直径46アズワン品番64-9597-86連続点灯時間(時間)約15(直射日光下約2時間充電後)色(反射板)赤
C1R03-01-0032 rev150CROPS(クロップス)4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。
rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R01-01-0018 rev300CROPS(クロップス)4日以内出荷
軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト
夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。
ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。
ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ /デイライドモード光束(Lm)点灯300/点灯100USBタイプUSBType-C
C1R07-01-0117 rev1200CROPS(クロップス)4日以内出荷
CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル
フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。
街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。
色ブラックライト種類LED材質(ボディ)アルミニウムモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300USBタイプUSBType-C
CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)CROPS(クロップス)4日以内出荷
全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q"
オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。
ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
色グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mmCROPS(クロップス)3日以内出荷
固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能
質量(g)200ワイヤー長(mm)1200ヘッド寸法(mm)142×28×16
Qバイロ SPD04-BR/4×1800mmCROPS(クロップス)3日以内出荷
形状記憶ケーブル。繰り返しの伸縮を可能にした特殊なコーティングに形状記憶効果を持たせている。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
スパイダー SPD02/Φ2.5×1800mmCROPS(クロップス)3日以内出荷
Φ2.5mmコイルケーブルを採用した、コンパクトなロック。ワイヤーは車体にキズが付きにくいビニールチューブコーティング仕様。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)63ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)62×22×9