カテゴリ
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- CROPS(クロップス)
- IDEC(和泉電気)(20)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- コクヨ(4)
- 三菱電機(3)
- ナイキ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SMC(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- タカショー(1)
- シグマ光機(1)
- 東名通信工業(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- 多摩興業(1)
「cw4s」の検索結果

ヘッドライト(バッテリー式) C1S04-01-9923 SX7CW ブラック
CROPS(クロップス)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷3LEDで明るく、電池長持ち。JIS規格に準拠した前照灯です。3LED搭載でシティーサイクルでの使用に十分な明るさと、電池切れの心配が少ない長時間の連続点灯を可能としています。ボルト式ブラケットでハンドルバーにしっかり固定できます。前モデルのSX7をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。 スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能用途LED:ホワイトLED ×3。サイズ (W×D×H):95×42×50mm。 本体重量:109g (電池含む)。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) ※点灯は自転車前照灯のJIS規格に準拠しております。:点灯 30ルーメン / 1000カンデラ:90時間・点滅 30ルーメン / 1000カンデラ:175時間。 バッテリー:単3電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット) 。その他機能:モードメモリー 電源OFF時に使用していたモードを記憶します。低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。色ブラック