カテゴリ

  • オフィス家具(25)
  • 防犯用品(18)
  • 制御機器(16)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw4b」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS304ワゴン TRUSCO

    SUS304ワゴン

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷から17日以内出荷
    清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
    用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    鍵抜け-
  • 抗菌SUSワゴン TRUSCO

    抗菌SUSワゴン

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。 抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。 強度・耐食性はSUS304と同等以上です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)(上段、下段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし
  • 平カバーCSW用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式 日動電工

    平カバーCSW用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式

    日動電工
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    取付けはワンタッチ!便利なCSW用平カバーです。 ねじ留め不要。ツメにあわせて嵌め込むだけで取付け完了。
    材質硬質塩化ビニル
  • 色分けに!_色彩ワゴン_オープンタイプ 山金工業

    色分けに!_色彩ワゴン_オープンタイプ

    山金工業
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
  • ステンレスワゴン 上下手すり付き 両ハンドル クラフトワーク

    ステンレスワゴン 上下手すり付き 両ハンドル

    クラフトワーク
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷
    材質SUS304キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)棚段数2キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)25/段最大積載量(kg/台)50
  • ステンレスワゴン 上下手すり付き 両ハンドル  (導電キャスター) クラフトワーク

    ステンレスワゴン 上下手すり付き 両ハンドル (導電キャスター)

    クラフトワーク
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    材質SUS304キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)25/段最大積載量(kg/台)50
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • 会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ミドルポジション(組立サービスなし) プラス[家具]

    会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ミドルポジション(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    72,980税込80,278
    1台
    15日以内出荷
    豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。 ベース脚、ミドルポジションタイプ。 小型のベース脚テーブルで少人数の打ち合わせやちょっとしたスペースに便利です。 ミドルポジション仕様の高さは720mmとデスクや会議テーブルなどでよく設定される高さになっています。
    グリーン購入法適合
  • 会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ミドルポジション(組立サービス付き) プラス[家具]

    会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ミドルポジション(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    78,980税込86,878
    1台
    15日以内出荷
    豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。ベース脚、ミドルポジションタイプ。小型のベース脚テーブルで少人数の打ち合わせやちょっとしたスペースに便利です。ミドルポジション仕様の高さは720mmとデスクや会議テーブルなどでよく設定される高さになっています。
    材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、鋼板、樹脂焼付塗装外寸法・幅(mm)750外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)695サービス分類組立・設置・取付
  • 会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ローポジション(組立サービス付き) プラス[家具]

    会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ローポジション(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    77,980税込85,778
    1台
    15日以内出荷
    豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。ベース脚、ローポジションタイプ。小型のベース脚テーブルで少人数の打ち合わせやちょっとしたスペースに便利です。ローポジション仕様の高さは600mm。リラックスした姿勢で行うカジュアルなミーティングシーンに向いています。
    材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、鋼板、樹脂焼付塗装質量(kg)24.2外寸法・幅(mm)750外寸法・高さ(mm)600天板形状円形グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)575サービス分類組立・設置・取付
  • 会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ローポジション(組立サービスなし) プラス[家具]

    会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ローポジション(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    72,980税込80,278
    1台
    15日以内出荷
    豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。 ベース脚、ローポジションタイプ。 小型のベース脚テーブルで少人数の打ち合わせやちょっとしたスペースに便利です。 ローポジション仕様の高さは600mm。リラックスした姿勢で行うカジュアルなミーティングシーンに向いています。
    グリーン購入法適合
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)

    るつぼ(B型)

    CC印(ニッカトー)
    2,120税込2,332
    1個
    当日出荷
    仕様本体のみ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ABN-CW0Z0251 CREE

    Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ABN-CW0Z0251

    CREE
    11,980税込13,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状楕円形LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)596
  • Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-RCN-CW0Z0AA1 CREE

    Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-RCN-CW0Z0AA1

    CREE
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
  • Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-RBN-CW0Z0AA1 CREE

    Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-RBN-CW0Z0AA1

    CREE
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
  • るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー)

    るつぼ(B型)用フタ

    CC印(ニッカトー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様フタのみ材質シリカ・アルミナ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • トレー書庫(浅型・B4用) CW ナイキ

    トレー書庫(浅型・B4用) CW

    ナイキ
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
    収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
    用途事務用材質(本体)スチール塗装仕上種類引出し奥行(mm)450間口(mm)899耐荷重(kg)浅型トレー:1材質(トレー)樹脂均等積載量(kg/段)1グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18
  • LED表示灯サン・エミッターLG LG-100-L 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLG LG-100-L

    太陽技研
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ質量(g)110消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • CC印(ニッカトー) CWるつぼ CC印(ニッカトー)

    CC印(ニッカトー) CWるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
    使用温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイリングキャビネット 生興

    ファイリングキャビネット

    生興
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    B4収納に適した4段タイプのファイリングキャビネットになります。1箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引き出しはラッチ付になります。樹脂仕切板が格段3枚付となっております。連結用ハーフパンチ加工を施しております(左右・背面)
    付属品仕切板12枚性能錠付・ラッチ付・連結用ハーフパンチ加工(左右・背面)質量(kg)59ホワイト材質(本体)スチール製/粉体塗装段数4段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×620×1400引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×560×300材質(取手)ABS樹脂錠前シリンダーオールロック式錠付グリーン購入法適合
  • ファイリングキャビネット 生興

    ファイリングキャビネット

    生興
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    B4収納に適した3段タイプのファイリングキャビネットになります。1箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引き出しはラッチ付になります。樹脂仕切板が格段3枚付となっております。連結用ハーフパンチ加工を施しております(左右・背面)
    付属品仕切板9枚性能錠付・ラッチ付・連結用ハーフパンチ加工(左右・背面)質量(kg)45ホワイト高さ(mm)1066材質(本体)スチール製/粉体塗装種類引出し奥行(mm)620間口(mm)456段数3段引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×560×300材質(取手)ABS樹脂錠前シリンダーオールロック式錠付グリーン購入法適合
  • ファイリングキャビネット 生興

    ファイリングキャビネット

    生興
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    B4収納に適した2段タイプのファイリングキャビネットになります。1箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引き出しはラッチ付になります。樹脂仕切板が格段3枚付となっております。連結用ハーフパンチ加工を施しております(左右・背面)
    付属品仕切板6枚性能錠付・ラッチ付・連結用ハーフパンチ加工(左右・背面)ホワイト材質(本体)スチール製/粉体塗装段数2段引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×560×300材質(取手)ABS樹脂錠前シリンダーオールロック式錠付グリーン購入法適合
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    接続方式(外部配線)40ピンコネクタチャンネル数2チャンネル外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mA
  • LED表示灯サン・エミッターLG LG-12-F 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLG LG-12-F

    太陽技研
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ質量(g)110消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)DC10V-DC14VLED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • LED表示灯サン・エミッターLG LG-100-F 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLG LG-100-F

    太陽技研
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ質量(g)110消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-F 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-F

    太陽技研
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)DC18V-DC26VLED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • LED表示灯サン・エミッターLC LC-12-F 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLC LC-12-F

    太陽技研
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)DC10V-DC14VLED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
  • 高速カウンタユニット 三菱電機

    高速カウンタユニット

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
  • オフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    57,980税込63,778
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
    組立状態組立品座上下調節可能(ガス圧昇降式)座面高調整範囲(mm)420~510ランバーサポートありヘッドレストありロッキング機能あり座面クッション材モールドウレタン背もたれの高さローバック種類オフィスチェア奥行(mm)570~700全高(mm)890~980座面高さ(mm)420~510外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570~700×890~980材質(脚)強化ナイロン材質(座面)座:(座板)ポリプロピレン材質(背)背:(背フレーム)強化ナイロン、(背板)ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合材質(クッション)背:スラブウレタン、座:モールドウレタン背タイプローバックサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり