カテゴリ
- 自転車部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- CROPS(クロップス)
- CHINO(チノー)(2)
- CKD(1)
- omron(オムロン)(4)
- イチネンTASCO(1)
- タカノ(2)
- 南電機(2)
- 岩田製作所(1)
- 明治機械製作所(2)
- 麻場(1)
「zp25」の検索結果
特価

K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO
CROPS(クロップス)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm質量(g)590方式ロック:5桁ダイヤルヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H)ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800
ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラック
CROPS(クロップス)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷1ワットLEDを搭載した防水ライト。JIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm。本体重量:80g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) 。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。色ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) SX8CW
CROPS(クロップス)¥1,698税込¥1,8681個12日以内出荷JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。低電圧インディケーター。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):81×34×32mm。本体重量:69g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 :点灯 40ルーメン / 1000カンデラ:25時間・点滅 :50時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット) 。その他機能:低電圧表示(明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。)