ヘッドライト(バッテリー式) SX8CW
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。
低電圧インディケーター
スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
- 用途
- LED:ホワイトLED ×1
サイズ (W×D×H):81×34×32mm
本体重量:69g (電池含む)
機能 / 連続点灯時間 :点灯 40ルーメン / 1000カンデラ:25時間・点滅 :50時間
バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)
付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット)
その他機能:低電圧表示(明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。)
- 内容量
- 1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ





























