Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)のページです。Roadpartner(マツダ)は、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | マツダパーツ株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒732-0052 広島県広島市東区光町1丁目13番20号 |
|---|
ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)当日出荷
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ロングライフクーラント(LLC)Roadpartner(マツダ)(10件のレビュー)当日出荷
ノンアミンタイプで環境にも優しい仕様です。
長期間にわたって強力な防錆防食効果を発揮します。
成分エチレングリコール.モリブデン酸ナトリウム凍結温度(℃)/LLC混合比(%)<-15/-容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
ディーゼルエクストラDH-2Roadpartner(マツダ)6日以内出荷
SAE10W-30容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル鉱物油JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
白熱球(ウェッジベース 12V)Roadpartner(マツダ)当日出荷
色クリア定格電圧(V)12定格電力(W)18他社参考品番(STANLEY)WB625他社参考品番(小糸)1781
ジャバラ式パーツクリーナーRoadpartner(マツダ)6日以内出荷
ブレーキ装置等自動車部品の洗浄、機械部品の油脂汚れ落し等、様々な部位の洗浄に欠かせない必須アイテムです。
第二石油類を使用し、可燃ガス(LPG)も使用しないので安全です。
従来の840mLロング缶約2本分と同等の洗浄力効果があり経済的です。
空き缶処理の問題と手間を解消した環境にも配慮した商品です。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
白熱球(S25/BAY15d 12V)Roadpartner(マツダ)当日出荷から翌々日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球口金BAY15dガラス球形式S25色クリア定格電圧(V)12
オイルフィルターRoadpartner(マツダ)(29件のレビュー)翌々日出荷
フィルターのろ紙には、ダスト(不純物)の捕捉能力が高く、 ダスト付着時のフィルター抵抗が小さいろ材を採用し、純正品と同等の性能と長寿命を実現しています。
白熱球(S25/BA15s 24V)Roadpartner(マツダ)翌々日出荷
タイプシングル球定格電力(W)25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(小糸)4616
メルトジョイントブーツ(分割型樹脂ドライブシャフトブーツ)Roadpartner(マツダ)(7件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
アウターブーツ専用の分割タイプのドライブシャフトブーツです。
分割タイプの為、ドライブシャフトをはずさずにダストブーツの交換が可能です。
また、材質に樹脂を採用することで、従来のゴム製ブーツと比較し、耐オゾン性、耐熱性に優れています。 更に取付方法を「溶着」方式とし、確実な取付性と、発熱シートの利用による作業時間の短縮を実現しています。
白熱球(S25/BAY15d 24V)Roadpartner(マツダ)翌々日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ定格電力(W)25/10他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(小糸)4722
白熱球(G18/BA15s 12V)Roadpartner(マツダ)翌々日出荷
タイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12定格電力(W)10他社参考品番(STANLEY)A4125他社参考品番(小糸)3441
ブレーキシューRoadpartner(マツダ)(5件のレビュー)翌々日出荷
車種毎に適切な摩擦材を採用し、確実な制動力を実現。
車に合った適切な前後の制動力配分で純正部品から交換されても違和感のないフィーリングを実現します。
ハロゲンバルブ H11 12VRoadpartner(マツダ)翌々日出荷
色電球色(保安基準に基づく白色範囲)タイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11電球形状H11色温度(K)3200明るさ(Lm)1350±10%
ハロゲンバルブ H4 12VRoadpartner(マツダ)翌々日出荷
タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ H3 12VRoadpartner(マツダ)翌々日出荷
タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T15
ハロゲンバルブ HB4 12VRoadpartner(マツダ)翌々日出荷
タイプHB4定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
ハロゲンバルブ HB3 12VRoadpartner(マツダ)翌々日出荷
タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12