6,824件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 霧状噴口 ニューパール噴口2型 工進

    霧状噴口 ニューパール噴口2型

    工進
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ニューパール噴口2型適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5機能直射機能有り到達距離(m)直射時:5~6、噴霧時:2.5~3.5噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:2.6~3.6、噴霧時:1.5~2.1
  • 霧状噴口 ワイド縦二頭口 工進

    霧状噴口 ワイド縦二頭口

    工進
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド縦二頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:7.8~10.0
  • 霧状噴口 自在一頭口 工進

    霧状噴口 自在一頭口

    工進
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様自在一頭口適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5機能直射機能有り噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:1.7~2.85、噴霧時:0.7~1.15
  • 霧状噴口 中二頭口 工進

    霧状噴口 中二頭口

    工進
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様中二頭口適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.9接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:1.0~1.7
  • 霧状噴口 中一頭口 工進

    霧状噴口 中一頭口

    工進
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様中一頭口適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.9接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:0.63~0.85
  • 動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル 工進

    動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル

    工進
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ鉄砲ノズル適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:9.8~11.0、噴霧時:5.0~7.0噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:7.4~10.3、噴霧時:4.6~7.7
  • 工進電気式洗浄機JC用 吸入ストレーナー 工進

    工進電気式洗浄機JC用 吸入ストレーナー

    工進
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C新型ナイロンカッター 工進

    工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C新型ナイロンカッター

    工進
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C新型ナイロンカッター。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種EBCシリーズセット内容10本(黒色)アズワン品番64-9481-19
  • 充電式洗浄機SJC用 SJCフォームノズル 工進

    充電式洗浄機SJC用 SJCフォームノズル

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    カーシャンプーでの洗浄に タンク容量:400mL 使用可能洗剤:中性洗剤。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途カーシャンプーを使用したい時に適合本体SJC-3625/3650タンク容量(L)0.4使用可能液体中性洗剤アズワン品番64-9481-15
  • 除雪機オスカルSR用 ゴムスクレーパー 工進

    除雪機オスカルSR用 ゴムスクレーパー

    工進
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    除雪面を傷つけにくくするゴムスクレーパー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途より便利に、楽に、快適に使えるオプションパーツ適合機種SR-350・ESR-600アズワン品番64-9480-94
  • 浄化槽ブロアポンプAK用 フィルターエレメントシリーズ 工進

    浄化槽ブロアポンプAK用 フィルターエレメントシリーズ

    工進
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    浄化槽ブロワポンプAKシリーズのエアフィルターエレメントです。交換補修用として*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • 充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。 しなりの少ないアルミパイプを採用。 楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。 工具不要でチェーン調整・交換が簡単。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途木・枝の切り落としに本体質量(kg)3.3ガイドバー長さ(mm)200
  • 工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー 工進

    工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー

    工進
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に仕様防振ゴムトラスコ品番775-8120質量(kg)19.5種類動力式噴霧器パーツタンク容量(L)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×846本体質量(kg)19.5材質(タンク)PEアズワン品番64-6358-60
  • 船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) 工進

    船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W)

    工進
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子材質本体ADC
  • 船舶用ウインチ イカール用ボックス REF・RESシリーズ 工進

    船舶用ウインチ イカール用ボックス REF・RESシリーズ

    工進
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    ボックスを取り換えるだけで縦・横取り付け可能です。取り替えに必要なパーツはすべて同梱で揃えております.。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途取付方向を変えたい時に材質本体ADC
  • 船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) 工進

    船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き)

    工進
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個)材質本体ADC電流(A)31電圧(V)DC-24回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70能力常用140~280kg / 最大500~1000kgモーター出力(W)550巻上速度(m/min)(低速)15 (高速)25定格時間(時間)1h/31A
  • 工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー 工進

    工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー

    工進(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    でこぼこ道も楽に移動できます。 タンクを背負う時に台に置けるので背負いやすい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途背負い動噴の移動を楽にトラスコ品番775-8065適合機種ES-10P ES-10 ES-10C ES-10CDX ES-10PDX ES-10DX ES-15C ES-15CDX ES-15PDX ES-15DX ES-20C ES-20PDX寸法(mm)450×425×890質量(kg)5材質(本体)ADC種類動力式噴霧器パーツ本体質量(kg)5ホース長さ(m)20ホース径(Φmm)6アズワン品番64-6357-68
  • ハンドルRクミ 工進

    ハンドルRクミ

    工進
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • ポンプ本体クミ 工進

    ポンプ本体クミ

    工進
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • 黄15度拡散ノズル 工進

    黄15度拡散ノズル

    工進
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    黄(027)適合品番JCE-1408UDX-AAA-1など
  • 吐出弁スプリング 工進

    吐出弁スプリング

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • 吐出弁 工進

    吐出弁

    工進
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • 圧力調整弁座 工進

    圧力調整弁座

    工進
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格9.25×1.78適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • 六角穴付き止めネジ 工進

    六角穴付き止めネジ

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格M4×4適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • 十字穴付きナベ小ネジ 工進

    十字穴付きナベ小ネジ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格M6×8適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • オイルシールB 工進

    オイルシールB

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • オイルシールA 工進

    オイルシールA

    工進
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • パイプ継ぎ手クミ 工進

    パイプ継ぎ手クミ

    工進
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 起動スイッチクミ 工進

    起動スイッチクミ

    工進
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番BK-24-2など部品番号29802303
  • シリーズカムケースクミ 工進

    シリーズカムケースクミ

    工進
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号59818201
  • プラグ 工進

    プラグ

    工進
    549税込604
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号59193701
  • ワンタッチカプラ(ソケット) 工進

    ワンタッチカプラ(ソケット)

    工進
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号59188201
  • 洗剤吸引ホース 工進

    洗剤吸引ホース

    工進
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    長さ(m)1.4規格ストレーナー付適合品番JCE-1510UK-AAA-0など部品番号59178101
  • 吸入コネクター 工進

    吸入コネクター

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号59174901
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格9.25×1.78適合品番JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号59174401
  • Oリング 15 2.5 工進

    Oリング 15 2.5

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格15×2.5適合品番JCE-1510UK-AAA-0など部品番号59173501
  • バックアップリングA 工進

    バックアップリングA

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号59171301
  • 洗剤吸入ニップル 工進

    洗剤吸入ニップル

    工進
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号59167501
  • Oリング 4.2 2.4 工進

    Oリング 4.2 2.4

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格4.2×2.4適合品番JCE-1510UK-AAA-0など部品番号59165001