6,823件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルター 工進

    フィルター

    工進
    219税込241
    1個
    欠品中
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SSP-1820-AAA-0など部品番号34154701
  • 100W 用 カーボンブラシ 工進

    100W 用 カーボンブラシ

    工進
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FA-100-AAA-3など部品番号14062501
  • 吐出ホースクミ (1.5 m) 工進

    吐出ホースクミ (1.5 m)

    工進(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20C-AAA-2など部品番号45742201
  • メカニカルシール 工進

    メカニカルシール

    工進(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4など
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    539税込593
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-50P、SEV-25FG、SEV-40Xなど適合品番SEV-40X-AAA-0など
  • 25x20 タケノコニップル 工進

    25x20 タケノコニップル

    工進
    319税込351
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-25、KH-50GT、KM-25S、SE-25FH、SEM-25FGM、SEM-40WGM、SEM-50WGB、SEV-25F、SEV-25FG、SEV-25FZ、SEV-25FZRなど適合品番YK-625A-AAA-0など
  • 充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ

    工進
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
  • 工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替) 工進

    工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
  • 動力噴霧器用圧力計 工進

    動力噴霧器用圧力計

    工進
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    圧力測定に使用します R1/4ネジ 最大圧力5.0MPaまで。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として仕様圧力計 50mm×5MPa接続ねじR1/4
  • 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進

    泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5

    工進(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/15a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLB-5適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.55接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.90~2.30
  • 霧状噴口 丸五頭口 工進

    霧状噴口 丸五頭口

    工進
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途きめ細かな消毒作業に仕様丸五頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2
  • 工進充電式草刈機SBC用 キャリーバック 工進

    工進充電式草刈機SBC用 キャリーバック

    工進
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SBCシリーズ用の収納バック 保管や移動時に分割して持ち運びが可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途草刈機の保管・移動時に適合機種SBC-1825/1825L/1825W/3625/3625L/3650/3650 PBC-3650アズワン品番64-9481-01
  • PX-650用背面ランナー 工進

    PX-650用背面ランナー

    工進(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合PX-650
  • 工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ 工進

    工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノズルパイプの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ

    工進
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ノズル長(mm)1090~620燃料タンク容量(L)0.58最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式4サイクル ホンダGX25材質(タンク)PE主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプ二連ピストン式吸水量(L/min)最大8.6対応溶液薬剤
  • 工進充電式草刈機SLT用 ナイロンスプール 工進

    工進充電式草刈機SLT用 ナイロンスプール

    工進
    529税込582
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SLTシリーズ用 交換用ナイロンスプール。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種SLT-1820アズワン品番64-9480-97
  • インバーター発電機 0.9KVA 工進

    インバーター発電機 0.9KVA

    工進(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
    用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、取扱説明書1部トラスコ品番818-4617使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)260定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)398定格電流(A)交流:9/(並列時定格出力)(2台接続時)16、直流:5定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)14使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)455×260×398燃料タンク容量(L)2.6(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)3.7~7.9(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)0.9、(並列時定格出力)(2台接続時)1.6エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK60i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式騒音値(dB(A)/7m)58~65(1/4負荷~定格負荷)点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)60エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.06アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):-
  • エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル 工進

    エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル

    工進(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エンジンポンプでの散水に付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個材質持ち手部分塩ビ缶
  • エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品 工進

    エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
    用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-0
  • ストレーナー 工進

    ストレーナー

    工進
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • ストレーナー 工進

    ストレーナー

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SSP-1820-AAA-0など部品番号34154801
  • メカニカルシール 工進

    メカニカルシール

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MP-25-AAA-4など部品番号23001804
  • 軸用C形止め輪Φ 10 工進

    軸用C形止め輪Φ 10

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20C-AAA-2など部品番号888305010
  • メカニカルシールホルダー 工進

    メカニカルシールホルダー

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20C-AAA-2など部品番号45389901
  • スパークプラグ 工進

    スパークプラグ

    工進
    649税込714
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途カバー/シリンダー/ピストン/クランク適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100030101エンジン型式KC22
  • バルブクミ 工進

    バルブクミ

    工進(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59810501
  • ノズルパイプパッキン 工進

    ノズルパイプパッキン

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ESC-1-AAA-0など部品番号45106802
  • 単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V 工進

    単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V

    工進(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9358質量(kg)15本体質量(kg)15最高圧力(MPa)0.53吸入吐出口径(mm)50パーツリストあり
  • エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】 工進

    エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番DM-30-AAA-4エンジン型式GB131LN-100
  • インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
    用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2
  • 手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ 工進

    手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ

    工進
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途草刈作業に付属品充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチタイプ充電器・バッテリー付きシャフト折りたたみ式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360モーターブラシレスモーター刈込み方式ナイロンコードバッテリーリチウムイオン DC36V 2.5Ah回転数3000~5300充電時間(分)約90アズワン品番64-9481-90運転時間(分)(無負荷時)高速:約30、低速:約140
  • 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
  • 動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進

    動力噴霧機用接続金具 ニップル

    工進
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途異径・同径のネジ接続に仕様同径ニップル金具適合機種人力・動力用
  • 動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1 工進

    動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1

    工進
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途高木の直射・噴霧に仕様フード付きピストル噴口FL-1適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9
  • 工進エンジンJCE用 ロングランス 工進

    工進エンジンJCE用 ロングランス

    工進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    より高い場所、遠い場所を洗浄する際に便利なロングランス 長さ94cm グリップ付き
    用途離れた場所を洗浄したい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK長さ(m)0.94アズワン品番64-9480-81
  • 水中ポンプPX用 内ネジフランジ 工進

    水中ポンプPX用 内ネジフランジ

    工進
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    工進PX-50シリーズのネジをメスネジに変換市販のタケノコや配管部材が取り付け可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途本体をメスネジに変更したい時にアズワン品番64-9480-41
  • 工進散水機SJ20用 ワッパクミ 工進

    工進散水機SJ20用 ワッパクミ

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ポンプ用散水ノズルSJ-20の先端部分。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用としてアズワン品番64-9480-60
  • ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進

    ステンレス製杓型噴霧器 1L

    工進
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水やりや薬剤の散布にタイプスプレータイプタンク容量(L)1本体質量(kg)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]噴射能力(mL/min)600噴霧能力(mL/min)300材質(タンク)ステンレス主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9482-44噴口自在1頭口噴口
  • 工進噴霧器SS用 ボールコック 工進

    工進噴霧器SS用 ボールコック

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボールコックの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • ステンレス製背負い式噴霧器 工進

    ステンレス製背負い式噴霧器

    工進
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル型式背負式材質(本体)SS種類手動式(半自動式)接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)470最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5]噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500材質(タンク)ステンレス主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプダイヤフラムポンプ対応溶液薬剤噴霧調整霧・泡状噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口