2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S工進4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式トラスコ品番405-1173質量(kg)5種類エンジンポンプタンク容量(L)約0.6全揚程(m)35吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")本体質量(kg)5最大吐出量(L/min)115接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1エンジン部総排気量(mL)25.6吸入揚程(m)8燃料消費(タンク一杯)約50分燃料タンク容量(L)0.6プラグNGK:BMR6A連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)0.8/7500rpm吸入/吐出口径25エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500アズワン品番64-6358-22エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26関連資料パーツリスト(0.77MB)